DAYTON 13V408 Machinery Mover Εγχειρίδιο Χωρητικότητα 1320 Lb - Πακέτο 2 | AA6EAK

DAYTON 13V408 Machinery Mover Εγχειρίδιο Χωρητικότητα 1320 Lb - Πακέτο 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6EAK Μοντέλο: 13V408

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,134.70 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειριστηρίου μηχανημάτων
ΧρώμαRed
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Τύπος λαβήςΜονή καρφίτσα
Ανύψωση ύψους12 "
Χωρητικότητα φορτίου1320 λίβρες
Αριθμός κυλίνδρων4
συνολικό ύψος32.5 "
Συνολικό μήκος23 "
συνολικό πλάτος15 "
Roller Dia.6"
Υλικό κυλίνδρωνΠολυουρεθάνη καλουπιού
Διάμετρος τροχού6"
Τύπος τροχούΠολυουρεθάνη, Περιστρεφόμενο καλούπι
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.95
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)87.88
Πλάτος πλοίου (cm)62.99
Κωδικός ΕΣ8427900040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος τροχούΤύπος λαβήςΧωρητικότητα φορτίουΤύπος τροχούΠλάτος τροχούσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή
DAYTON 13V407 Έπιπλα / κιβώτιο Mover Χωρητικότητα 1300 Lb - Πακέτο 2 | AA6EAJ 13V4076"Διπλός1300 λίβρεςΠολυουρεθάνη, Περιστρεφόμενο καλούπι2"32.5 "23 "15.5 "2€1,213.76
DAYTON 13V409 Machinery Mover Load Capacity 2000 Lb - Πακέτο 2 | AA6EAL 13V4096"Συνεχής ροή πίσω2000 λίβρεςΦαινολική2"48.5 "23 "12.5 "2€1,971.80
DAYTON 13V410 Machinery Mover Χωρητικότητα φορτίου 2000 Lb - Πακέτο 2 | ΑΑ6ΕΑΜ 13V4105"Συνεχής ροή πίσω2000 λίβρεςΟυρεθάνη2"48.5 "23 "12.5 "2€2,107.61
DAYTON 13V411 Machinery Mover Υδραυλική Χωρητικότητα 4000 Lb - Πακέτο 2 | AA6EAN 13V4115"Διπλός4000 λίβρεςΠολυουρεθάνη καλουπιού2"42 "26.5 "15 "2€1,672.43
DAYTON 13V413 Μηχάνημα Mover Φορτίο Χωρητικότητα 4000 Lb - Πακέτο 2 | AA6EAQ 13V4136"Συνεχής ροή πίσω4000 λίβρεςΑτσάλι2"43.625 "23 "16.5 "2€2,421.12
DAYTON 13V414 Μηχανήματα Μετακίνησης Χωρητικότητα 4000 Lb - Πακέτο 2 | AA6EAR 13V4146"Συνεχής ροή πίσω4000 λίβρεςΟυρεθάνη2"43.625 "23 "16.5 "2€2,633.11
DAYTON 13V415 Μηχανήματα Μετακινούμενης χωρητικότητας 6000 Lb - Πακέτο 2 | AA6EAT 13V4156"Συνεχής ροή πίσω6000 λίβρεςΑτσάλι2.75 "41.375 "23 "18.5 "2€2,752.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 13V408 Machinery Mover Εγχειρίδιο Χωρητικότητα 1320 Lb - Πακέτο 2
€1,134.70 /πακέτο