Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR Z9462SET Spherical Washer 21/32 Id X1 3/8 Outer Diameter, 2PK | AA9ZEK 1JYH9

APPROVED VENDOR Z9462SET Spherical Washer 21/32 Id X1 3/8 Outer Diameter, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9ZEK Μοντέλο: Z9462SETCross Ref: 1JYH9
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
€18.13 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφαιρικό πλυντήριο
Γυναικεία ταυτότητα11 / 16 "
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών5 / 8 "
Αρσενικό αναγνωριστικό21 / 32 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Εκτός Dia.1.375 "
Ακτίνα1.75 "
Σκληρότητα RockwellB49
Πάχος5 / 16 "
Ανοχή πάχους+/- 0.010 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z9462SET Spherical Washer 21/32 Id X1 3/8 Outer Diameter, 2PK
€18.13 /πακέτο