Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR Z9520SET Spherical Washer Steel M6 12mm Εξωτερική Διάμετρος, 2PK | AE6HDY 5RY96

APPROVED VENDOR Z9520SET Spherical Washer Steel M6 12mm Εξωτερική Διάμετρος, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6HDY Μοντέλο: Z9520SETΣταυρός: 5RY96
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
€9.56 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφαιρικό πλυντήριο
Γυναικεία ταυτότητα7.1mm
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνM6
Αρσενικό αναγνωριστικό6.4mm
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.12 mm
Ακτίνα9mm
Σκληρότητα RockwellB68
Πάχος4.2mm
Ανοχή πάχους+/- 0.2mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z9520SET Spherical Washer Steel M6 12mm Εξωτερική Διάμετρος, 2PK
€9.56 /πακέτο