A Υλικό σώματος: Ανοξείδωτο ατσάλι , Bore Dia.: 3.25 " , Τύπος μαξιλαριού: Ρυθμιζόμενες τιράντες , Τύπος κυλίνδρου: NFPA , Υλικό τελικού καπακιού: Ανοξείδωτο ατσάλι , Τέλος: Ασημένιο , Μαγνητικό έμβολο: Οχι , Μέγιστη. Φορτώνω: 2,073 λίβρες , Μέγιστη. Πίεση: 250 psi , Όρος: Πίσω φλάντζα , Υλικό εμβόλου: Κράμμα αλουμινίου , Υλικό ράβδου εμβόλου: Ανοξείδωτο ατσάλι , Μέγεθος θύρας: 1 / 2 "NPT , Ροντ Ντία.: 1" , Μήκος νήματος ράβδου: 1.125 " , Μέγεθος νήματος ράβδου: 3 / 4 "-16 , Μονοπραξία/Διπλή δράση: Διπλής ενέργειας , Θερμ. Εύρος: -20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F , Υλικό ράβδου δεσίματος: Ανοξείδωτο ατσάλι , Υλικό σωλήνα: Ανοξείδωτο ατσάλι