SPEEDAIRE 5TEZ1 Κύλινδρος αέρα 19.375 ίντσες Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE6KCW

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5TEZ1 μήκους 19.375 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6KCW Μοντέλο: 5TEZ1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,820.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.3.25 "
Τύπος μαξιλαριούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος κυλίνδρουNFPA
Υλικό τελικού καπακιούΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω2,073 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΠίσω φλάντζα
Συνολικό μήκος19.375 "
Υλικό εμβόλουΚράμμα αλουμινίου
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος θύρας1 / 2 "NPT
Ροντ Ντία.1"
Μήκος νήματος ράβδου1.125 "
Μέγεθος νήματος ράβδου3 / 4 "-16
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα12 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.11
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5TEX9 Κύλινδρος αέρα 13.375 ίντσες Μήκος από ανοξείδωτο χάλυβα | AE6KCU 5ΤΕΧ913.375 "6"€1,713.81
SPEEDAIRE 5TEZ0 Air Cylinder 18.875 Inch Μήκος Stanless Steel | AE6KCV 5ΤΕΖ018.875 "11.5 "€1,820.74
SPEEDAIRE 5TEZ3 Air Cylinder 20.375 Inch Μήκος Stanless Steel | AE6KCX 5ΤΕΖ320.375 "13 "€1,924.69
SPEEDAIRE 5TEZ6 Air Cylinder 21.875 Inch Μήκος Stanless Steel | AE6KCY 5ΤΕΖ621.875 "14.5 "€1,924.69
SPEEDAIRE 5TEZ8 Air Cylinder 22.875 Inch Μήκος Stanless Steel | AE6KCZ 5ΤΕΖ822.875 "15.5 "€1,924.69
SPEEDAIRE 5TFA7 Κύλινδρος αέρα 27.375 ίντσες Μήκος Stanless Steel | AE6KDG 5TFA727.375 "20 "€2,034.59
SPEEDAIRE 5TFC3 Κύλινδρος αέρα 30.375 ίντσες Μήκος χωρίς χάλυβα | AE6KDH 5TFC330.375 "23 "€2,141.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5TEZ1 μήκους 19.375 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα
€1,820.74 /μονάδα