JOHNSON Επίπεδα λέιζερ περιστροφικής και ευθείας γραμμής

Χρησιμοποιείται για την ισοπέδωση οριζόντιων επιφανειών προβάλλοντας μια σταθερή κόκκινη ή πράσινη δέσμη και είναι ιδανικές για επιτήρηση ή λειτουργία εργοταξίου. Επιλεγμένα μοντέλα μπορούν επίσης να ισοπεδώσουν κάθετες επιφάνειες

Φίλτρα

JOHNSON -

Επίπεδο περιστροφικού λέιζερ

ΣτυλΜοντέλοΟπτικοί / ακουστικοί δείκτεςΑκρίβειαΔιαστάσειςΠλάτοςΎψοςΜήκοςΘερμοκρασία λειτουργίας.Πηγή ενέργειαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A40-6507Οχι+/- 1/4 "@ 100 πόδια5-1/8 x 5-1/8 x 6-9/64"5.125 "5.125 "6.125 "14 έως 113 βαθμούς F(4) αλκαλικές μπαταρίες AA€558.25
B40-6582Ναι+/- 1/16 "@ 100 πόδια9.25 x 7.08 x 9.76 "7"9.25 "9.75 "14 έως 113 βαθμούς FΕπαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου, προσαρμογέα ή (4) D αλκαλικές€3,297.07
C40-6534Ναι+/- 1/8 "@ 100 πόδια8-5/8 x 6-19/64 x 7-61/64"6.25 "8.5 "8"14 έως 113 βαθμούς FΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία NiMH, προσαρμογέας 6V ή (4) αλκαλικές μπαταρίες C€1,853.70
D40-6543Ναι+/- 1/8 "@ 100 πόδια13 1/2 x 16 3/4 x 8 5/8 "6.5 "7"8"14 έως 113 βαθμούς FΠροσαρμογέας Ni-MH ή 6V€2,087.85
E40-6532Ναι+/- 1/8 "@ 100 πόδια7-1 / 16 x 6-3 / 8 x 8 "6.5 "7"8"0 έως +40 βαθμοί ΓNi-MH, προσαρμογέας, αλκαλικές μπαταρίες€1,517.50
F40-6529Ναι+/- 1/8 "στα 100 πόδια.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 έως 113 βαθμούς FΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία, προσαρμογέας 6V ή αλκαλικές μπαταρίες 4 "C" (δεν περιλαμβάνονται)€1,907.73
G40-6544Ναι+/- 1/8 "στα 100 πόδια.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 έως 113 βαθμούς FΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία, προσαρμογέας 6V ή αλκαλικές μπαταρίες 4 "C" (δεν περιλαμβάνονται)€2,407.61
H40-6526Ναι+/- 1/8 "στα 100 πόδια.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 έως 113 βαθμούς F4 "C" αλκαλικές μπαταρίες€1,461.48
JOHNSON -

Πόδια λέιζερ ευθυγράμμισης

ΣτυλΜοντέλοΘερμοκρασία λειτουργίας.Πηγή ενέργειαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A40-622014 έως 122 βαθμοί F110 VAC€879.83
B40-622214 έως 122 βαθμοί F4 έως 24 VDC€752.04
A40-622450 έως 86 βαθμοί F110 VAC€1,348.63
JOHNSON -

Dsha Laser Level Msha

ΣτυλΜοντέλοΔιαστάσειςΎψοςΜήκοςΘερμοκρασία λειτουργίας.Πηγή ενέργειαςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A40-62667 0.75 x "3 / 4 "6.875 "15 έως 35 βαθμοί Γ(2) αλκαλικές μπαταρίες AAA3 / 4 "€4,005.13
B40-62647 0.75 x "3 / 4 "6.875 "-10 έως +50 βαθμούς Γ(2) αλκαλικές μπαταρίες AAA3 / 4 "€2,815.67
C40-626211.5 1.625 x "1"15 "15 έως 35 βαθμοί Γ(2) Αλκαλικές μπαταρίες1"€4,508.66
D40-626014 1 x "1"15 "-10 έως +50 βαθμούς Γ(5) αλκαλικές μπαταρίες AA1"€3,069.10
JOHNSON -

Εργαλεία ευθυγράμμισης τροχαλίας λέιζερ

ΣτυλΜοντέλοΑκρίβειαΔιαστάσειςΘερμοκρασία λειτουργίας.Πηγή ενέργειαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A40-6200+/- 1/16 "@ 10 πόδια11 x 7-1 / 2 x 3-1 / 2 "14 έως 113 βαθμούς F(2) Μπαταρίες AAA€2,116.59
B40-6210+/- 1/16 "@ 10 πόδια1-3 / 4L x 6-3 / 4W x 5/8 "H50 έως 85 βαθμοί F(2) αλκαλικές μπαταρίες AAA€2,440.71
JOHNSON -

Επίπεδο λέιζερ

ΣτυλΜοντέλοΧαρακτηριστικάΑκρίβειαΔιαστάσειςΠλάτοςΎψοςΕίδοςΜήκοςΠηγή ενέργειαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A40-6270-----Dot Laser--€3,444.71
B40-6657-----Επίπεδο--€810.09
C40-6607-----Cross Line Laser--€532.95
D40-6535Οριζόντιος+/- 1/16 "@ 100 πόδια7-1 / 2 x 6 x 8-1 / 8 "6"7.375 "Επίπεδο περιστροφικού λέιζερ8.25 "Προσαρμογέας Ni-MH ή 6V€1,615.44
E40-6516Οριζόντια και κάθετη+/- 1/8 "@ 50 πόδια7 x 5 x 6-1 / 2 "6.75 "5"Επίπεδο περιστροφικού λέιζερ6.625 "(5) Μπαταρίες AA€1,014.50
F40-6680Οριζόντια και κάθετη+/- 1/8 "@ 50 πόδια3-1 / 8 x 3-7 / 8 x 4 "3.88 "3.125 "Επίπεδο λέιζερ γραμμής / κουκκίδων4"(3) αλκαλικές μπαταρίες AA€546.13
JOHNSON -

Cross Line Laser

ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΑκρίβειαΎψοςΕκτίμηση IPΜήκοςΠηγή ενέργειαςΜέγεθος νήματοςΟπτικοί / ακουστικοί δείκτεςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A40-66502"+/- 1/8 "@ 35 πόδια4.125 "554.125 "(3) Μπαταρίες AA1/4-20, 5/8-11Ναι€420.41
B40-66113"+/- 3/16 "στα 30 πόδια.3"IP503"2 AA μπαταρίες1 / 4-20Οχι€406.31
C40-62303 / 4 "+/- 1/16 "στα 10 πόδια1.375 "-4"110 VAC1/4 - 20Οπτική δέσμη σε ένδειξη€1,160.66
D40-62323 / 4 "+/- 1/16 "@ 10 πόδια1.375 "-4"110 VAC1/4 - 20Οπτική δέσμη σε ένδειξη€1,783.67
JOHNSON -

Λέιζερ δαπέδου δαπέδου, οριζόντια προβολή, για εσωτερική χρήση

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A40-6618€283.67
B40-6622€708.40
JOHNSON -

Λέιζερ κουκκίδων, 3 ακτίνες, 3 τελείες, 0 γραμμές, κόκκινο, εμβέλεια 100 ποδιών χωρίς ανιχνευτή

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
40-6693CN2TDM€473.48
JOHNSON -

Αυτόματη στάθμη λέιζερ σωλήνων

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
40-6690AE6JPK€7,019.15

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;