JOHNSON Επίπεδο λέιζερ


Φίλτρα
Θερμοκρασία λειτουργίας: 14 έως 113 βαθμούς F , Οπτικές/Ηχητικές ενδείξεις: Ναι
ΣτυλΜοντέλοΧαρακτηριστικάΑκρίβειαΔιαστάσειςΠλάτοςΎψοςΕίδοςΜήκοςΠηγή ενέργειαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
40-6270
-----Dot Laser--€3,444.71
B
40-6657
-----Επίπεδο--€810.09
C
40-6607
-----Cross Line Laser--€532.95
D
40-6535
Οριζόντιος+/- 1/16 "@ 100 πόδια7-1 / 2 x 6 x 8-1 / 8 "6"7.375 "Επίπεδο περιστροφικού λέιζερ8.25 "Προσαρμογέας Ni-MH ή 6V€1,615.44
E
40-6516
Οριζόντια και κάθετη+/- 1/8 "@ 50 πόδια7 x 5 x 6-1 / 2 "6.75 "5"Επίπεδο περιστροφικού λέιζερ6.625 "(5) Μπαταρίες AA€1,014.50
F
40-6680
Οριζόντια και κάθετη+/- 1/8 "@ 50 πόδια3-1 / 8 x 3-7 / 8 x 4 "3.88 "3.125 "Επίπεδο λέιζερ γραμμής / κουκκίδων4"(3) αλκαλικές μπαταρίες AA€546.13

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;