JOHNSON 40-6535 Επίπεδο λέιζερ Αυτόματο επίπεδο 1 Λειτουργία Κόκκινο | AB4LQB 1YRU6

JOHNSON 40-6535 Επίπεδο λέιζερ Αυτόματο επίπεδο 1 Λειτουργία Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4LQB Πρότυπο: 40-6535Cross Ref: 1YRU6

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,615.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο περιστροφικού λέιζερ
Ακρίβεια+/- 1/16 "@ 100 πόδια
Εύρος αυτόματης ισοπέδωσηςΠτυχία 5
Αυτόματη διακοπή λειτουργίαςΝαι
Διαστάσεις7-1 / 2 x 6 x 8-1 / 8 "
Βαθμός / κλίσηΠτυχία 8
Ύψος7.375 "
Κατηγορία λέιζερIIIa
Μήκος8.25 "
Τύπος ισοπέδωσηςΑυτόματη ισοπεδωτική ρύθμιση
Μέγιστη. Παραγωγή5mW
Λειτουργίες1
Αριθμός δοκών1
Αριθμός φιαλιδίων επιπέδου0
Αριθμός γραμμών0
Αριθμός φιαλιδίων Plumb0
Θερμοκρασία λειτουργίας.14 έως 113 βαθμούς F
Πηγή ενέργειαςΠροσαρμογέας Ni-MH ή 6V
Εύρος με ανιχνευτή2000 πόδια.
Εύρος χωρίς ανιχνευτή200 πόδια.
Περιστροφή ταχύτητας700 rpm
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Συνολικός αριθμός φιαλιδίων0
ΧαρακτηριστικάΟριζόντιος
Οπτικοί / ακουστικοί δείκτεςΝαι
Μήκος κύματος635nm
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.2145
Ύψος πλοίου (cm)40.39
Μήκος πλοίου (cm)47.5
Πλάτος πλοίου (cm)26.92
Κωδικός ΕΣ9015304000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα δέσμης (κόκκινο)
    • Plumb Down (Όχι)
    • Plumb Up (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΑκρίβειαΔιαστάσειςΠλάτοςΎψοςΕίδοςΜήκοςΠηγή ενέργειαςΤιμή
JOHNSON 40-6516 Laser Level Kit Αυτοεπιπεδούμενο 2 Λειτουργίες Κόκκινο | AB4LQA 1YRU3 40-6516Οριζόντια και κάθετη+/- 1/8 "@ 50 πόδια7 x 5 x 6-1 / 2 "6.75 "5"Επίπεδο περιστροφικού λέιζερ6.625 "(5) Μπαταρίες AA€1,014.50
JOHNSON 40-6680 Laser Level 5-beam Αυτοεπιπεδούμενο κόκκινο | AB4LQD 1YRV2 40-6680Οριζόντια και κάθετη+/- 1/8 "@ 50 πόδια3-1 / 8 x 3-7 / 8 x 4 "3.88 "3.125 "Επίπεδο λέιζερ γραμμής / κουκκίδων4"(3) αλκαλικές μπαταρίες AA€546.13
JOHNSON 40-6607 Cross Line Laser, 2 Beams, 0 Dots, 2 Lines, Green, 50 Ft Range W/O Detector | CR6BHG 468V64 40-6607-----Cross Line Laser--€532.95
JOHNSON 40-6270 LEVEL & TOOL Dot Laser, 1 Beams, 1 Dots, 0 Lines, Red, 100 ft Range w/o Detector | CR6BHJ 492U71 40-6270-----Dot Laser--€3,444.71
JOHNSON 40-6657 LEVEL & TOOL Line Laser, 2 Beams, 0 Dots, 2 Lines, Red, 200 ft Range w/o Detector | CR6BHK 492U72 40-6657-----Επίπεδο--€810.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON 40-6535 Επίπεδο λέιζερ Αυτόματο επίπεδο 1 Λειτουργία Κόκκινο
€1,615.44 /μονάδα