VESTIL Σειρά BOL-SS κολώνες από ανοξείδωτο χάλυβα


Φίλτρα
Συνέλευση: Συναρμολογημένο , Μήκος βάσης: 8" , Πάχος πλάκας βάσης: 5 / 8 " , Πλάτος βάσης: 8" , Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Χρώμα: Ασημένιο , Βαθμός: Βαθμολογία 304 , Περιλαμβάνει: (4) Τρύπες στερέωσης 7/8" x 3/8" , Μέσα έξω: Μέσα έξω , Inside Dia.: 4 1 / 4 " , Ενσωματωμένοι κουλοχέρηδες αλυσίδας: Οχι , Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι , Μέγεθος τοποθέτησης: 7/8 "Χ 3/8" , Τύπος τοποθέτησης: Lag Down , Έξω Διά.: 4 1 / 2 " , Αφαιρούμενο: Ναι
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
BOL-SS-36-4.5
36 "€676.13
B
BOL-SS-42-4.5
42 "€463.09

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;