CASH VALVE Ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης πίεσης μπρούτζου


Φίλτρα
ΕπιλέξτεΜοντέλοΣυνολικό μήκοςσυνολικό ύψοςΕργοστασιακή πίεσηΜέγεθος εξόδουΘερμ. ΕύροςΥλικό καθίσματοςΥλικό δίσκουΒαθμός πίεσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
K15BWA01-E5
1 1 / 4 "5 1 / 4 "1000 psi3 / 8 "-20 ° F έως + 400 ° FΧαλκίΑνοξείδωτο ατσάλι600 psi έως 1500 psi€547.75
A
K15AWA01-E5
1 1 / 4 "5 1 / 4 "1000 psi1 / 4 "-20 ° F έως + 400 ° FΧαλκίΑνοξείδωτο ατσάλι600 psi έως 1500 psi€547.75
A
K15BWA01-E4
1 1 / 4 "5 1 / 4 "500 psi3 / 8 "-20 ° F έως + 400 ° FΧαλκίΑνοξείδωτο ατσάλι150 psi έως 800 psi€547.75
A
K15AWA01-E4
1 1 / 4 "5 1 / 4 "500 psi1 / 4 "-20 ° F έως + 400 ° FΧαλκίΑνοξείδωτο ατσάλι150 psi έως 800 psi€547.75
A
K15CWA01-E4
1 5 / 8 "7"1000 psi1 / 2 "-20 ° F έως + 400 ° FΧαλκίΑνοξείδωτο ατσάλι600 psi έως 1500 psi€714.61
A
K15DWA01-E4
1 5 / 8 "7"1000 psi3 / 4 "-20 ° F έως + 400 ° FΧαλκίΑνοξείδωτο ατσάλι600 psi έως 1500 psi€714.61
A
12670-0500
1 5 / 8 "7"500 psi1 / 2 "-20 ° F έως + 400 ° FΧαλκίΑνοξείδωτο ατσάλι150 psi έως 800 psi€1,083.77
A
12671-0500
1 5 / 8 "7"500 psi3 / 4 "-20 ° F έως + 400 ° FΧαλκίΑνοξείδωτο ατσάλι150 psi έως 800 psi€1,121.99
A
K10AWA01-E3
2 1 / 2 "5 1 / 4 "75 psi1 / 4 "+ 40 ° F έως + 450 ° FΧαλκίΜέταλλο50 psi έως 140 psi€308.34
A
11840-0200
2 1 / 2 "5 1 / 4 "200 psi3 / 8 "+ 40 ° F έως + 450 ° FΧαλκίΜέταλλο100 psi έως 300 psi€546.65
A
11835-0050MC
2 1 / 2 "5 1 / 4 "50 psi1 / 4 "+ 40 ° F έως + 450 ° FΧαλκίΜέταλλο15 psi έως 75 psi€578.15
A
11840-0100MC
2 1 / 2 "5 1 / 4 "100 psi3 / 8 "+ 40 ° F έως + 450 ° FΧαλκίΜέταλλο50 psi έως 150 psi€531.93
A
11840-0050MC
2 1 / 2 "5 1 / 4 "50 psi3 / 8 "+ 40 ° F έως + 450 ° FΧαλκίΜέταλλο15 psi έως 75 psi€546.65
A
K10AWA01-E5
2 1 / 2 "5 1 / 4 "400 psi1 / 4 "+ 40 ° F έως + 450 ° FΧαλκίΜέταλλο200 psi έως 600 psi€308.34
A
K10AWA01-E4
2 1 / 2 "5 1 / 4 "200 psi1 / 4 "+ 40 ° F έως + 450 ° FΧαλκίΜέταλλο100 psi έως 300 psi€308.34
A
11840-0400
2 1 / 2 "5 1 / 4 "400 psi3 / 8 "+ 40 ° F έως + 450 ° FΧαλκίΜέταλλο200 psi έως 600 psi€563.38
A
8342-0200
3 1 / 4 "7"200 psi1 / 2 "+ 40 ° F έως + 450 ° FΧαλκίΜέταλλο100 psi έως 300 psi€797.82
A
8342-0050
3 1 / 4 "7"50 psi1 / 2 "+ 40 ° F έως + 450 ° FΧαλκίΜέταλλο15 psi έως 75 psi€797.82
A
8342-0400
3 1 / 4 "7"400 psi1 / 2 "+ 40 ° F έως + 450 ° FΧαλκίΜέταλλο200 psi έως 600 psi€834.69
A
8344-0400
3 1 / 4 "7"400 psi3 / 4 "+ 40 ° F έως + 450 ° FΧαλκίΜέταλλο200 psi έως 600 psi€797.82
A
8344-0200
3 1 / 4 "7"200 psi3 / 4 "+ 40 ° F έως + 450 ° FΧαλκίΜέταλλο100 psi έως 300 psi€769.57
A
8344-0050
3 1 / 4 "7"50 psi3 / 4 "+ 40 ° F έως + 450 ° FΧαλκίΜέταλλο15 psi έως 75 psi€786.87
A
8342-0100
3 1 / 4 "7"100 psi1 / 2 "+ 40 ° F έως + 450 ° FΧαλκίΜέταλλο50 psi έως 150 psi€804.32
A
8344-0100
3 1 / 4 "7"100 psi3 / 4 "+ 40 ° F έως + 450 ° FΧαλκίΜέταλλο50 psi έως 150 psi€798.14
A
8374-0400
4 1 / 2 "9 3 / 4 "400 psi1"+ 40 ° F έως + 450 ° FΧαλκίΜέταλλο200 psi έως 600 psi€1,688.40
A
8375-0200
4 1 / 2 "9 3 / 4 "200 psi1 1 / 4 "+ 40 ° F έως + 450 ° FΧαλκίΜέταλλο100 psi έως 300 psi€1,594.18
A
8375-0050
4 1 / 2 "9 3 / 4 "50 psi1 1 / 4 "+ 40 ° F έως + 450 ° FΧαλκίΜέταλλο15 psi έως 75 psi€1,622.11
A
8374-0100
4 1 / 2 "9 3 / 4 "100 psi1"+ 40 ° F έως + 450 ° FΧαλκίΜέταλλο50 psi έως 150 psi€1,594.18
A
8375-0400
4 1 / 2 "9 3 / 4 "400 psi1 1 / 4 "+ 40 ° F έως + 450 ° FΧαλκίΜέταλλο200 psi έως 600 psi€1,594.18
A
8374-0050
4 1 / 2 "9 3 / 4 "50 psi1"+ 40 ° F έως + 450 ° FΧαλκίΜέταλλο15 psi έως 75 psi€1,622.11
A
8375-0100
4 1 / 2 "9 3 / 4 "100 psi1 1 / 4 "+ 40 ° F έως + 450 ° FΧαλκίΜέταλλο50 psi έως 150 psi€1,594.18
A
8374-0200
4 1 / 2 "9 3 / 4 "200 psi1"+ 40 ° F έως + 450 ° FΧαλκίΜέταλλο100 psi έως 300 psi€1,594.18
B
13675-0275
4 3 / 4 "6 3 / 4 "275 psi1 / 2 "+ 40 ° F έως + 450 ° FmonelΑνοξείδωτο ατσάλι150 psi έως 400 psi€1,974.56
B
13675-0013
4 3 / 4 "6 3 / 4 "13 psi1 / 2 "+ 40 ° F έως + 450 ° FmonelΑνοξείδωτο ατσάλι0 psi έως 25 psi€1,974.56
B
13675-0065
4 3 / 4 "6 3 / 4 "65 psi1 / 2 "+ 40 ° F έως + 450 ° FmonelΑνοξείδωτο ατσάλι30 psi έως 100 psi€1,974.56
B
13675-0028
4 3 / 4 "6 3 / 4 "28 psi1 / 2 "+ 40 ° F έως + 450 ° FmonelΑνοξείδωτο ατσάλι5 psi έως 50 psi€1,974.56
B
FR-ZDWSCZMES02-D7
5 5 / 8 "8"275 psi3 / 4 "+ 40 ° F έως + 450 ° FmonelΑνοξείδωτο ατσάλι150 psi έως 400 psi€1,865.43
B
FR-ZDWSCZMES02-D1
5 5 / 8 "8"5 psi3 / 4 "+ 40 ° F έως + 450 ° FmonelΑνοξείδωτο ατσάλι0 psi έως 10 psi€1,865.43
B
FR-ZDWSCZMES02-D4
5 5 / 8 "8"65 psi3 / 4 "+ 40 ° F έως + 450 ° FmonelΑνοξείδωτο ατσάλι20 psi έως 110 psi€1,865.43
B
FR-ZDWSCZMES02-D3
5 5 / 8 "8"30 psi3 / 4 "+ 40 ° F έως + 450 ° FmonelΑνοξείδωτο ατσάλι10 psi έως 50 psi€1,865.43
B
FR-ZEWSCZMES02-D7
6 1 / 2 "10 1 / 3 "350 psi1"+ 40 ° F έως + 450 ° FmonelΑνοξείδωτο ατσάλι300 psi έως 400 psi€2,325.22
B
13740-0053
6 1 / 2 "10 1 / 4 "53 psi1 1 / 4 "+ 40 ° F έως + 450 ° FmonelΑνοξείδωτο ατσάλι20 psi έως 85 psi€3,448.67
B
13740-0140
6 1 / 2 "10 1 / 4 "140 psi1 1 / 4 "+ 40 ° F έως + 450 ° FmonelΑνοξείδωτο ατσάλι50 psi έως 230 psi€3,448.67
B
13740-0350
6 1 / 2 "10 1 / 4 "350 psi1 1 / 4 "+ 40 ° F έως + 450 ° FmonelΑνοξείδωτο ατσάλι300 psi έως 400 psi€3,448.67
B
FR-ZEWSCZMES02-D4
6 1 / 2 "10 1 / 3 "83 psi1"+ 40 ° F έως + 450 ° FmonelΑνοξείδωτο ατσάλι40 psi έως 125 psi€2,325.22
B
FR-ZEWSCZMES02-D1
6 1 / 2 "10 1 / 3 "10 psi1"+ 40 ° F έως + 450 ° FmonelΑνοξείδωτο ατσάλι0 psi έως 20 psi€2,325.22
B
13740-0008
6 1 / 2 "10 1 / 4 "8 psi1 1 / 4 "+ 40 ° F έως + 450 ° FmonelΑνοξείδωτο ατσάλι0 psi έως 15 psi€3,448.67
B
FR-ZEWSCZMES02-D6
6 1 / 2 "10 1 / 3 "278 psi1"+ 40 ° F έως + 450 ° FmonelΑνοξείδωτο ατσάλι175 psi έως 380 psi€2,325.22
B
13740-0083
6 1 / 2 "10 1 / 4 "83 psi1 1 / 4 "+ 40 ° F έως + 450 ° FmonelΑνοξείδωτο ατσάλι40 psi έως 125 psi€3,448.67
B
FR-ZEWSCZMES02-D5
6 1 / 2 "10 1 / 3 "140 psi1"+ 40 ° F έως + 450 ° FmonelΑνοξείδωτο ατσάλι50 psi έως 230 psi€2,325.22
B
13740-0278
6 1 / 2 "10 1 / 4 "278 psi1 1 / 4 "+ 40 ° F έως + 450 ° FmonelΑνοξείδωτο ατσάλι175 psi έως 380 psi€3,448.67
B
FR-ZEWSCZMES02-D3
6 1 / 2 "10 1 / 3 "55 psi1"+ 40 ° F έως + 450 ° FmonelΑνοξείδωτο ατσάλι20 psi έως 90 psi€2,325.22
B
13756-0065
7 1 / 2 "10 3 / 4 "65 psi1 1 / 2 "+ 40 ° F έως + 450 ° FmonelΑνοξείδωτο ατσάλι30 psi έως 100 psi€3,910.33
B
13756-0033
7 1 / 2 "10 3 / 4 "33 psi1 1 / 2 "+ 40 ° F έως + 450 ° FmonelΑνοξείδωτο ατσάλι10 psi έως 55 psi€3,910.33
B
13756-0300
7 1 / 2 "10 3 / 4 "300 psi1 1 / 2 "+ 40 ° F έως + 450 ° FmonelΑνοξείδωτο ατσάλι200 psi έως 400 psi€3,910.33
B
13756-0213
7 1 / 2 "10 3 / 4 "213 psi1 1 / 2 "+ 40 ° F έως + 450 ° FmonelΑνοξείδωτο ατσάλι125 psi έως 300 psi€3,910.33
B
13756-0005
7 1 / 2 "10 3 / 4 "5 psi1 1 / 2 "+ 40 ° F έως + 450 ° FmonelΑνοξείδωτο ατσάλι0 psi έως 10 psi€3,910.33
B
13756-0120
7 1 / 2 "10 3 / 4 "120 psi1 1 / 2 "+ 40 ° F έως + 450 ° FmonelΑνοξείδωτο ατσάλι40 psi έως 200 psi€3,910.33

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;