ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΤΡΗΤΗΣ FR-ZEWSCZMES02-D6 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1 ίντσας 278 Psi Bronze | AD2KJQ 3PZR3/13722-0278

CASH VALVE FR-ZEWSCZMES02-D6 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1 ίντσας 278 Psi Bronze

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2KJQ Μοντέλο: FR-ZEWSCZMES02-D6Cross Ref: 3PZR3/13722-0278

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,288.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAdj Back Press. Βαλβίδα εκτόνωσης
Υλικό σώματοςΧαλκί
Υλικό δίσκουΑνοξείδωτο ατσάλι
Εργοστασιακή πίεση278 psi
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος εισόδουFNPT
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος10 1 / 3 "
Συνολικό μήκος6.5 "
Εύρος πίεσης175 έως 380 psi
Υλικό καθίσματοςmonel
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος40 βαθμοί έως 450 βαθμοί F
Μοχλός δοκιμήςΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.916
Ύψος πλοίου (cm)33.78
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό καθίσματοςΥλικό δίσκουΕργοστασιακή πίεσηΘερμ. ΕύροςΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
CASH VALVE 8374-0200 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1 ίντσα 200 Psi Bronze | AD2KEK 3PZC5 8374-0200ΧαλκίΜέταλλο200 psi40 βαθμοί έως 450 βαθμοί F1"1"9.75 "4.5 "€1,556.74
CASH VALVE 8374-0400 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1 ίντσα 400 Psi Bronze | AD2KEL 3PZC6 8374-0400ΧαλκίΜέταλλο400 psi40 βαθμοί έως 450 βαθμοί F1"1"9.75 "4.5 "€1,556.74
CASH VALVE 8374-0100 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1 ίντσα 100 Psi Bronze | AD2KEM 3PZC7 8374-0100ΧαλκίΜέταλλο100 psi40 βαθμοί έως 450 βαθμοί F1"1"9.75 "4.5 "€1,556.74
CASH VALVE 8374-0050 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1 ίντσα 50 Psi Bronze | AD2KEN 3PZC8 8374-0050ΧαλκίΜέταλλο50 psi40 βαθμοί έως 450 βαθμοί F1"1"9.75 "4.5 "€1,584.03
CASH VALVE 8342-0200 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1/2 ίντσα 200 Psi | AD2KEP 3PZC9 8342-0200ΧαλκίΜέταλλο200 psi40 βαθμοί έως 450 βαθμοί F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "€779.09
CASH VALVE 8342-0050 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1/2 ίντσας 50psi Bronze | AD2KEQ 3PZD1 8342-0050ΧαλκίΜέταλλο50 psi40 βαθμοί έως 450 βαθμοί F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "€779.09
CASH VALVE 8342-0400 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1/2 ίντσα 400 Psi | AD2KER 3PZD2 8342-0400ΧαλκίΜέταλλο400 psi40 βαθμοί έως 450 βαθμοί F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "€769.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CASH VALVE FR-ZEWSCZMES02-D6 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1 ίντσας 278 Psi Bronze
€3,288.40 /μονάδα