Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΑΜΕΙΟΥ K15AWA01-E4 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1/4 ίντσας 500 Psi | AE7BNU 5WNJ2/12665-0500

CASH VALVE K15AWA01-E4 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1/4 ίντσας 500 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7BNU Μοντέλο: K15AWA01-E4Cross Ref: 5WNJ2/12665-0500
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
€856.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAdj Back Press. Βαλβίδα εκτόνωσης
Υλικό σώματοςΧαλκί
Υλικό δίσκουΑνοξείδωτο ατσάλι
Εργοστασιακή πίεση500 psi
Μέγεθος εισόδου1 / 4 "
Τύπος εισόδουFNPT
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος5.25 "
Συνολικό μήκος1.25 "
Εύρος πίεσης150 έως 800 psi
Υλικό καθίσματοςΧαλκί
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Μοχλός δοκιμήςΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7515
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό καθίσματοςΥλικό δίσκουΕργοστασιακή πίεσηΘερμ. ΕύροςΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
CASH VALVE 8374-0200 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1 ίντσα 200 Psi Bronze | AD2KEK 3PZC5 8374-0200ΧαλκίΜέταλλο200 psi40 βαθμοί έως 450 βαθμοί F1"1"9.75 "4.5 "€1,556.74
CASH VALVE 8374-0400 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1 ίντσα 400 Psi Bronze | AD2KEL 3PZC6 8374-0400ΧαλκίΜέταλλο400 psi40 βαθμοί έως 450 βαθμοί F1"1"9.75 "4.5 "€1,556.74
CASH VALVE 8374-0100 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1 ίντσα 100 Psi Bronze | AD2KEM 3PZC7 8374-0100ΧαλκίΜέταλλο100 psi40 βαθμοί έως 450 βαθμοί F1"1"9.75 "4.5 "€1,556.74
CASH VALVE 8374-0050 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1 ίντσα 50 Psi Bronze | AD2KEN 3PZC8 8374-0050ΧαλκίΜέταλλο50 psi40 βαθμοί έως 450 βαθμοί F1"1"9.75 "4.5 "€1,584.03
CASH VALVE 8342-0200 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1/2 ίντσα 200 Psi | AD2KEP 3PZC9 8342-0200ΧαλκίΜέταλλο200 psi40 βαθμοί έως 450 βαθμοί F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "€779.09
CASH VALVE 8342-0050 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1/2 ίντσας 50psi Bronze | AD2KEQ 3PZD1 8342-0050ΧαλκίΜέταλλο50 psi40 βαθμοί έως 450 βαθμοί F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "€779.09
CASH VALVE 8342-0400 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1/2 ίντσα 400 Psi | AD2KER 3PZD2 8342-0400ΧαλκίΜέταλλο400 psi40 βαθμοί έως 450 βαθμοί F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "€769.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CASH VALVE K15AWA01-E4 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1/4 ίντσας 500 Psi
€856.10 /μονάδα