Cash Η βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης K15CWA01-E4 προστατεύει τον εξοπλισμό και το προσωπικό από πιθανή ζημιά ή τραυματισμό που προκαλείται από υπερβολική συσσώρευση πίεσης. Ανακουφίζει αυτόματα την υπερβολική πίεση, αποτρέποντας καταστροφικές βλάβες και διασφαλίζει την ακεραιότητα του συστήματος. Αυτή η βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1000 psi χρησιμοποιείται σε λέβητες ατμού, δοχεία πίεσης και συστήματα σωληνώσεων. Είναι ζωτικής σημασίας σε βιομηχανίες όπου η ασφάλεια και η συμμόρφωση με τους κανονισμούς είναι σημαντικές, όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, η χημική επεξεργασία και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Χαρακτηριστικά:
- Αυτή η βαλβίδα διαθέτει χάλκινη κατασκευή για αντοχή στη διάβρωση και μακροζωία σε διάφορες εφαρμογές ρύθμισης πίεσης.
- Χρησιμοποιεί δίσκο από ανοξείδωτο χάλυβα, ενισχύοντας την αντοχή του στη διάβρωση και τη φθορά.
- Αυτή η βαλβίδα έχει μέγεθος εισόδου 1/2 ίντσας για σύνδεση στο σύστημα σωληνώσεων.
- Είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί σε εύρος πίεσης από 600 έως 1500 psi.
- Αυτή η βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1000 psi διαθέτει ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα και διατηρεί σταθερή ρύθμιση πίεσης.
- Είναι ικανό να λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 έως 400 βαθμούς F.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποια πίεση έχει ρυθμιστεί το εργοστάσιο της βαλβίδας;
Α. Η εργοστασιακά ρυθμισμένη ανακούφιση πίεσης για αυτήν τη βαλβίδα είναι 1000 psi, παρέχοντας ένα προεπιλεγμένο σημείο απελευθέρωσης πίεσης.
Ε. Τι είδους συνδέσεις χρησιμοποιεί αυτή η βαλβίδα για είσοδο και έξοδο;
A. Η βαλβίδα διαθέτει συνδέσεις θηλυκού σπειρώματος εθνικού σωλήνα (FNPT) τόσο για την είσοδο όσο και για την έξοδο της, διασφαλίζοντας ασφαλή εξαρτήματα.
Ε. Πώς το μπρούτζινο υλικό έδρασης συμβάλλει στις δυνατότητες στεγανοποίησης της βαλβίδας;
A. Αυτή η βαλβίδα έχει υλικό έδρας από μπρούτζο που προσφέρει έναν συνδυασμό ελαττότητας και αποτελεσματικών ιδιοτήτων στεγανοποίησης, επιτρέποντάς της να διατηρεί μια αξιόπιστη στεγανοποίηση στον δίσκο από ανοξείδωτο χάλυβα ακόμη και κατά τη διάρκεια συμβάντων ανακούφισης πίεσης.
Ε. Πώς να δοκιμάσετε αυτήν τη βαλβίδα αντίστροφης πίεσης Cash;
A.
- Αυξήστε την πίεση λειτουργίας ώστε να ταιριάζει με τη ρυθμισμένη πίεση της βαλβίδας ασφαλείας/ανακουφιστικής βαλβίδας.
- Αφήστε τη βαλβίδα να ανοίξει και να επαναρυθμιστεί όπως θα έκανε κατά τη διάρκεια του κανονικού σέρβις.
- Παρακολουθήστε την απόκριση της βαλβίδας για να βεβαιωθείτε ότι ανοίγει και κλείνει σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα εκτονώνει αποτελεσματικά την πίεση και επαναφέρει χωρίς προβλήματα.
- Πραγματοποιήστε τακτική συντήρηση και δοκιμές σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή για να διασφαλίσετε τη συνεχή αξιοπιστία και απόδοση της βαλβίδας.
Ε. Πώς μπορώ να επιλέξω τη σωστή βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης για την εφαρμογή μου;
Α. Λάβετε υπόψη παράγοντες όπως η καθορισμένη πίεση, η χωρητικότητα ροής, η συμβατότητα υλικού και οι απαιτήσεις συστήματος.