VESTIL BOL-SS-36-4.5 Bollard, Steel Pipe, 36 x 4-1/2 inch Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4XNM Μοντέλο: BOL-SS-36-4.5Cross Ref: 5NRX4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€676.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςκολωνάκι
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Μήκος βάσης8"
Πάχος πλάκας βάσης5 / 8 "
Πάχος βάσης5 / 8 "
Πλάτος βάσης8"
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Υλικό καπακιούπλαστικός
ΧρώμαΑσημένιο
Κατασκευή304 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΒαθμόςΒαθμολογία 304
Ύψος36 "
Περιλαμβάνει(4) Τρύπες στερέωσης 7/8" x 3/8"
Μέσα έξωΜέσα έξω
Μέσα Dia.4 1 / 4 "
Ενσωματωμένοι κουλοχέρηδες αλυσίδαςΟχι
Μήκος8"
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Διάσταση στήριξηςΒρίσκεται 6 "στο κέντρο
Τοποθέτηση οπών7/8 "Χ 3/8"
Διαστάσεις πλάκας στήριξης8 x 8 x 5/8 "
Μέγεθος στήριξης7/8 "Χ 3/8"
Αριθμός οπών μπουλονιών4
Αριθμός οπών στερέωσης4
Εκτός Dia.4 1 / 2 "
ΑφαιρούμενηΝαι
ΧαρακτηριστικάΣωλήνας απο ατσάλι
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Ύψος πλοίου (cm)93.98
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤιμή
VESTIL BOL-SS-42-4.5 Bollard, Steel Pipe, 42 x 4-1/2 Inch Size | AE4XNN 5NRX5 BOL-SS-42-4.542 "€463.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BOL-SS-36-4.5 Bollard, Steel Pipe, 36 x 4-1/2 inch Size
€676.13 /μονάδα