Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON 40-6224 Ευθυγράμμιση Dot Laser Green 250 Feet | AE6JPA 5TCW3

JOHNSON 40-6224 Alignment Dot Laser Green 250 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6JPA Πρότυπο: 40-6224Cross Ref: 5TCW3
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
€1,348.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο και ευθυγράμμιση λέιζερ
Ακρίβεια+/- 1/8 "@ 100 πόδια
Αυτόματη διακοπή λειτουργίαςΟχι
Διαστάσεις3-1 / 4L x 3/4 "Dia
Ύψος3 / 4 "
Κατηγορία λέιζερIIIa
Μήκος3.25 "
Τύπος ισοπέδωσηςΧειροκίνητη ισοπέδωση
Μέγιστη. Παραγωγή5mW
Λειτουργίες1
Αριθμός δοκών1
Αριθμός φιαλιδίων επιπέδου0
Αριθμός γραμμών0
Αριθμός φιαλιδίων Plumb0
Θερμοκρασία λειτουργίας.50 έως 86 βαθμοί F
Πηγή ενέργειας110 VAC
Εύρος χωρίς ανιχνευτή250 πόδια.
Συνολικός αριθμός φιαλιδίων0
Οπτικοί / ακουστικοί δείκτεςΟπτική δέσμη σε ένδειξη
Μήκος κύματος635nm
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ9013800000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα δέσμης (πράσινο)
    • Plumb Down (Όχι)
    • Plumb Up (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία λειτουργίας.Πηγή ενέργειαςΤιμή
JOHNSON 40-6220 Ευθυγράμμιση Dot Laser Red 150 Feet | AE6JNY 5TCW1 40-622014 έως 122 βαθμοί F110 VAC€879.83
JOHNSON 40-6222 Ευθυγράμμιση Dot Laser Red 12v 150 Feet | AE6JNZ 5TCW2 40-622214 έως 122 βαθμοί F4 έως 24 VDC€752.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON 40-6224 Alignment Dot Laser Green 250 Feet
€1,348.63 /μονάδα