JOHNSON 40-6543 Περιστροφικό επίπεδο λέιζερ Hz και κάθετο | AB9EEK 2CGJ9

JOHNSON 40-6543 Περιστροφικό επίπεδο λέιζερ Hz και κάθετο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9EEK Πρότυπο: 40-6543Cross Ref: 2CGJ9

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,087.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο περιστροφικού λέιζερ
Ακρίβεια+/- 1/8 "@ 100 πόδια
Εύρος αυτόματης ισοπέδωσηςΠτυχία 3.5
Αυτόματη διακοπή λειτουργίαςΟχι
Διαστάσεις13 1/2 x 16 3/4 x 8 5/8 "
Ύψος7"
Κατηγορία λέιζερIIIa
Μήκος8"
Τύπος ισοπέδωσηςΑυτοεπιπεδούμενο
Μέγιστη. Παραγωγή5mW
Λειτουργίες4
Αριθμός δοκών2
Αριθμός φιαλιδίων επιπέδου0
Αριθμός γραμμών2
Αριθμός φιαλιδίων Plumb0
Θερμοκρασία λειτουργίας.14 έως 113 βαθμούς F
Πηγή ενέργειαςΠροσαρμογέας Ni-MH ή 6V
Εύρος με ανιχνευτή1200 πόδια.
Εύρος χωρίς ανιχνευτή400 πόδια.
Περιστροφή ταχύτητας150 έως 300 σ.α.λ.
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Συνολικός αριθμός φιαλιδίων0
ΧαρακτηριστικάΟριζόντια και κάθετη
Οπτικοί / ακουστικοί δείκτεςΝαι
Μήκος κύματος532nm
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.705
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)47.75
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ9015304000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα δέσμης (πράσινο)
    • Plumb Down (Όχι)
    • Υδραυλικός (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟπτικοί / ακουστικοί δείκτεςΑκρίβειαΔιαστάσειςΠλάτοςΎψοςΜήκοςΘερμοκρασία λειτουργίας.Πηγή ενέργειαςΤιμή
JOHNSON 40-6582 Περιστροφικό επίπεδο λέιζερ Self Level 2 Beam Red | AB7GLZ 23J474 40-6582Ναι+/- 1/16 "@ 100 πόδια9.25 x 7.08 x 9.76 "7"9.25 "9.75 "14 έως 113 βαθμούς FΕπαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου, προσαρμογέα ή (4) D αλκαλικές€3,297.07
Εγχειρίδιο JOHNSON 40-6507 Rotary Laser Level Kit 800 Feet Red | AB8HTQ 25K787 40-6507Οχι+/- 1/4 "@ 100 πόδια5-1/8 x 5-1/8 x 6-9/64"5.125 "5.125 "6.125 "14 έως 113 βαθμούς F(4) αλκαλικές μπαταρίες AA€558.25
JOHNSON 40-6534 Περιστροφικό επίπεδο λέιζερ Self Level 1500ft Red | AB8HTR 25K790 40-6534Ναι+/- 1/8 "@ 100 πόδια8-5/8 x 6-19/64 x 7-61/64"6.25 "8.5 "8"14 έως 113 βαθμούς FΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία NiMH, προσαρμογέας 6V ή (4) αλκαλικές μπαταρίες C€1,853.70
JOHNSON 40-6532 Περιστροφικό επίπεδο λέιζερ Αυτοεπιπεδούμενο | AE2DAP 4WMC2 40-6532Ναι+/- 1/8 "@ 100 πόδια7-1 / 16 x 6-3 / 8 x 8 "6.5 "7"8"0 έως +40 βαθμοί ΓNi-MH, προσαρμογέας, αλκαλικές μπαταρίες€1,517.50
JOHNSON 40-6529 Περιστροφικό λέιζερ επίπεδο 1500 πόδια διάμετρος κόκκινο | AF2TXU 6XUR2 40-6529Ναι+/- 1/8 "στα 100 πόδια.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 έως 113 βαθμούς FΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία, προσαρμογέας 6V ή αλκαλικές μπαταρίες 4 "C" (δεν περιλαμβάνονται)€1,907.73
JOHNSON 40-6544 Περιστροφικό λέιζερ Επίπεδο 1300 πόδια διάμετρος πράσινο | AF2TXV 6XUR3 40-6544Ναι+/- 1/8 "στα 100 πόδια.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 έως 113 βαθμούς FΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία, προσαρμογέας 6V ή αλκαλικές μπαταρίες 4 "C" (δεν περιλαμβάνονται)€2,407.61
JOHNSON 40-6526 Περιστροφικό λέιζερ Επίπεδο 1500 πόδια διάμετρος κόκκινο | AF2TXW 6XUR4 40-6526Ναι+/- 1/8 "στα 100 πόδια.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 έως 113 βαθμούς F4 "C" αλκαλικές μπαταρίες€1,461.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON 40-6543 Περιστροφικό επίπεδο λέιζερ Hz και κάθετο
€2,087.85 /μονάδα