Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON 40-6230 Cross Line Laser Level Hz/vert Red | AE6JPE 5TCW7

JOHNSON 40-6230 Cross Line Laser Επίπεδο Hz/vert Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6JPE Πρότυπο: 40-6230Cross Ref: 5TCW7
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
€1,083.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCross Line Laser
Ακρίβεια+/- 1/16 "στα 10 πόδια
Αυτόματη διακοπή λειτουργίαςΟχι
Διαστάσεις4L x 3 / 4W x 1-3 / 8 "H
Ύψος1.375 "
Κατηγορία λέιζερIIIa
Μήκος4"
Τύπος ισοπέδωσηςΧειροκίνητη ισοπέδωση
Μέγιστη. Παραγωγή5mW
Λειτουργίες2
Αριθμός δοκών2
Αριθμός φιαλιδίων επιπέδου0
Αριθμός γραμμών0
Αριθμός φιαλιδίων Plumb0
Θερμοκρασία λειτουργίας.14 έως 122 βαθμοί F
Πηγή ενέργειας110 VAC
Εύρος χωρίς ανιχνευτή100 πόδια.
Μέγεθος νήματος1/4 - 20
Συνολικός αριθμός φιαλιδίων0
ΧαρακτηριστικάΟριζόντια κάθετα
Οπτικοί / ακουστικοί δείκτεςΟπτική δέσμη σε ένδειξη
Μήκος κύματος635nm
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ9013800000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα δέσμης (κόκκινο)
    • Plumb Down (Όχι)
    • Plumb Up (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΑκρίβειαΎψοςΕκτίμηση IPΜήκοςΠηγή ενέργειαςΜέγεθος νήματοςΟπτικοί / ακουστικοί δείκτεςΤιμή
JOHNSON 40-6232 Cross Line Laser Level Hz/vert Green | AE6JPF 5TCW8 40-62323 / 4 "+/- 1/16 "@ 10 πόδια1.375 "-4"110 VAC1/4 - 20Οπτική δέσμη σε ένδειξη€1,783.67
JOHNSON 40-6650 Cross Line Laser Interior Red 150 Feet | AG9RGY 21ΧΚ25 40-66502"+/- 1/8 "@ 35 πόδια4.125 "554.125 "(3) Μπαταρίες AA1/4-20, 5/8-11Ναι€392.50
JOHNSON 40-6611 Self Leveling Cross Line Laser, 2 Beams, Red | CH6JTB 468V63 40-66113"+/- 3/16 "στα 30 πόδια.3"IP503"2 AA μπαταρίες1 / 4-20Οχι€379.34
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON 40-6230 Cross Line Laser Επίπεδο Hz/vert Κόκκινο
€1,083.61 /μονάδα