Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON 40-6262 Dot Laser Level Msha 3000 Feet Green | AB7GMG 23J481

JOHNSON 40-6262 Dot Laser Level Msha 3000 Feet Green

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7GMG Πρότυπο: 40-6262Cross Ref: 23J481
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
€4,067.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο Dot Laser
Ακρίβεια+/- 1/8 "@ 100 πόδια
Αυτόματη διακοπή λειτουργίαςΟχι
Διαστάσεις11.5 1.625 x "
Βαθμός / κλίσηΜόνο επίπεδο
Ύψος1"
Κατηγορία λέιζερIIIa
Μήκος15 "
Τύπος ισοπέδωσηςΧειροκίνητη ισοπέδωση
Μέγιστη. Παραγωγή5 mW
Λειτουργίες1
Αριθμός δοκών1
Αριθμός φιαλιδίων επιπέδου0
Αριθμός γραμμών0
Αριθμός φιαλιδίων Plumb0
Θερμοκρασία λειτουργίας.15 έως 35 βαθμοί Γ
Πηγή ενέργειας(2) Αλκαλικές μπαταρίες
Εύρος χωρίς ανιχνευτή3000 πόδια.
Συνολικός αριθμός φιαλιδίων0
ΧαρακτηριστικάΕξόρυξη MSHA
Οπτικοί / ακουστικοί δείκτεςΟχι
Μήκος κύματος532nm
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.43
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)48.77
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ9015308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα δέσμης (πράσινο)
    • Plumb Down (Όχι)
    • Plumb Up (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαστάσειςΎψοςΜήκοςΘερμοκρασία λειτουργίας.Πηγή ενέργειαςΠλάτοςΤιμή
JOHNSON 40-6260 Dot Laser Level Msha 2000 Feet Red | AB7GMF 23J480 40-626014 1 x "1"15 "-10 έως +50 βαθμούς Γ(5) αλκαλικές μπαταρίες AA1"€2,768.69
JOHNSON 40-6264 Dot Laser Level Msha 500 Feet Red | AB7GMH 23J482 40-62647 0.75 x "3 / 4 "6.875 "-10 έως +50 βαθμούς Γ(2) αλκαλικές μπαταρίες AAA3 / 4 "€2,540.07
JOHNSON 40-6266 Dot Laser Level Msha 1500 Feet Green | AB7GMJ 23J483 40-62667 0.75 x "3 / 4 "6.875 "15 έως 35 βαθμοί Γ(2) αλκαλικές μπαταρίες AAA3 / 4 "€3,613.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON 40-6262 Dot Laser Level Msha 3000 Feet Green
€4,067.36 /μονάδα