OMRON Διακόπτες ορίου / κλειδώματος

Φίλτρα

OMRON -

Διακόπτης ορίου γενικής χρήσης D4C

ΣτυλΜοντέλοRoller Dia.Μήκος ενεργοποιητήΤοποθεσία ενεργοποιητήΠλάτος κυλίνδρουΤαξίδιΕίσοδος καλωδίωσηςΣτυλ ενεργοποιητήΗλεκτρική σύνδεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AD4C1601--Η Κορυφαία -Μέγιστο προ-ταξίδι 1.8 mm, ελάχιστο ταξίδι άνω των 3 mmΚαλώδιο 3mΕμβολοΚαλώδιο 3m, SJT€186.07
BD4C1631--Η Κορυφαία -Μέγιστο προ-ταξίδι 1.8 mm, ελάχιστο ταξίδι άνω των 3 mmΚαλώδιο 3mΕμβολοΚαλώδιο 3m, SJT€177.83
CD4C1650-3.15 "Η Κορυφαία -Μέγιστη προ-ταξίδι 15 μοίρες, ελάχιστη υπέρβαση ταξιδιού N / AΚαλώδιο 3mΜπαστούνι ταλάντωσηςΚαλώδιο 3m, SJT€187.87
DD4C17020.47 "-Η Κορυφαία 0.2 "Μέγιστο προ-ταξίδι 1.8 mm, ελάχιστο ταξίδι άνω των 3 mmΚαλώδιο 5mΕμβολοΚαλώδιο 5m, SJT€249.65
ED4C16020.47 "-Η Κορυφαία 0.2 "Μέγιστο προ-ταξίδι 1.8 mm, ελάχιστο ταξίδι άνω των 3 mmΚαλώδιο 3mΕμβολοΚαλώδιο 3m, SJT€185.05
FD4C16030.47 "-Η Κορυφαία 0.2 "Μέγιστο προ-ταξίδι 1.8 mm, ελάχιστο ταξίδι άνω των 3 mmΚαλώδιο 3mΕμβολοΚαλώδιο 3m, SJT€174.75
GD4C16320.47 "-Η Κορυφαία 0.2 "Μέγιστο προ-ταξίδι 1.8 mm, ελάχιστο ταξίδι άνω των 3 mmΚαλώδιο 3mΕμβολοΚαλώδιο 3m, SJT€209.61
HD4C16330.47 "-Η Κορυφαία 0.2 "Μέγιστο προ-ταξίδι 1.8 mm, ελάχιστο ταξίδι άνω των 3 mmΚαλώδιο 3mΕμβολοΚαλώδιο 3m, SJT€199.43
ID4C17200.69 "1.5 "Πλευρά0.28 "Πτυχία 38-Περιστροφικός βραχίονας μοχλούΚαλώδιο 5m, SJT€253.08
JD4C16200.69 "1.5 "Πλευρά0.28 "Πτυχία 38-Περιστροφικός βραχίονας μοχλούΚαλώδιο 3m, SJT€222.02
OMRON -

Διακόπτης ορίου γενικής χρήσης D4CC

ΣτυλΜοντέλοΤάση τάσηςΤοποθεσία ενεργοποιητήΎψοςΚίνησηΕπιχειρησιακή ΔύναμηRoller Dia.Πλάτος κυλίνδρουΤαξίδιΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AD4CC300230DCΗ Κορυφαία 3.36 "Η Κορυφαία 11.77N0.47 "0.2 "Μέγιστο προ-ταξίδι 1.8 mm, ελάχιστο ταξίδι άνω των 3 mm€200.96
BD4CC303230DCΗ Κορυφαία 3.55 "Η Κορυφαία 17.65N0.47 "0.2 "Μέγιστο προ-ταξίδι 1.8 mm, ελάχιστο ταξίδι άνω των 3 mm€190.81
CD4CC1024125ACΠλευρά4.77 "Πλευρά5.69N0.69 "0.28 "Μέγιστο 10 βαθμοί πριν από το ταξίδι, ελάχιστοι 50 βαθμοί για το ταξίδι€202.73
DD4CC1031125ACΗ Κορυφαία 3.18 "Η Κορυφαία 17.65N--Μέγιστο προ-ταξίδι 1.8 mm, ελάχιστο ταξίδι άνω των 3 mm€185.27
ED4CC1002125ACΗ Κορυφαία 3.36 "Η Κορυφαία 11.77N0.69 "0.2 "Μέγιστο προ-ταξίδι 1.8 mm, ελάχιστο ταξίδι άνω των 3 mm€175.44
FD4CC1032125ACΗ Κορυφαία 3.55 "Η Κορυφαία 17.65N0.47 "0.2 "Μέγιστο προ-ταξίδι 1.8 mm, ελάχιστο ταξίδι άνω των 3 mm€175.34
OMRON -

SPDT, Διακόπτης ορίου βαρέων καθηκόντων

Οι διακόπτες ορίου βαρέως τύπου Omron χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των ορίων διαδρομής μιας συγκεκριμένης συσκευής ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας την παροχή ρεύματος σε μηχανήματα. Αυτοί οι διακόπτες διαθέτουν καλά σχεδιασμένη κατασκευή για να αντέχουν σε κραδασμούς και δονήσεις, καθώς και επιτρέπουν την ορθή λειτουργία του ηλεκτρικού εξοπλισμού σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών. Είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα UL και NEMA 3, 4, 4X, 6P, 12, 13 για χρήση σε επικίνδυνες τοποθεσίες. Η διπλή στεγανοποίηση και το πλήρες κάλυμμα στεγανοποίησης στην κεφαλή αυτών των διακοπτών εμποδίζουν την είσοδο μολυσματικών ουσιών.

ΣτυλΜοντέλοΤαξίδιΤοποθεσία ενεργοποιητήΣτυλ ενεργοποιητήΒάθοςΎψοςΚίνησηΕπιχειρησιακή ΔύναμηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AD4A1111Ν0.254 "Η Κορυφαία Εμβολο1.73 "4.96 "CW / CCW17.65N-4 βαθμούς έως 212 βαθμούς F€237.20
BD4A1109Ν0.264 "Η Κορυφαία Εμβολο1.73 "4.59 "CW / CCW17.65N-4 βαθμούς έως 212 βαθμούς F€236.58
CD4A1110Ν0.264 "Η Κορυφαία Εμβολο1.73 "4.98 "CW / CCW17.65N-4 βαθμούς έως 212 βαθμούς F€246.57
DD4A1102ΝΠτυχία 82ΠλευράΠεριστροφική κεφαλή, χωρίς μοχλό2.32 έως 2.53 "4.11 "CW / CCW0.39Νμ-40 βαθμούς έως 212 βαθμούς F€233.68
DD4A1101ΝΠτυχία 85ΠλευράΠεριστροφική κεφαλή, χωρίς μοχλό2.32 έως 2.53 "4.11 "CW / CCW0.39Νμ-40 βαθμούς έως 212 βαθμούς F€170.76
DD4A1103ΝΠτυχία 85ΠλευράΠεριστροφική κεφαλή, χωρίς μοχλό2.32 έως 2.53 "4.11 "CW / CCW0.2Νμ-40 βαθμούς έως 212 βαθμούς F€185.17
ED4A1114ΝΜέγιστο N / A πριν από το ταξίδι, Ελάχιστο N / A πριν από το ταξίδιΗ Κορυφαία Μπαστούνι ταλάντωσης1.73 "8.68 "Η Κορυφαία 1.47N-4 βαθμούς έως 212 βαθμούς F€210.93
FD4A1116ΝΜέγιστο N / A πριν από το ταξίδι, Ελάχιστο N / A πριν από το ταξίδιΗ Κορυφαία Μπαστούνι ταλάντωσης1.73 "9.07 "Η Κορυφαία 1.47N-40 βαθμούς έως 212 βαθμούς F€210.72
OMRON -

SPDT, κλειστός διακόπτης ορίου

ΣτυλΜοντέλοΑξιολόγηση NEMAΜήκος ενεργοποιητήΣτυλ ενεργοποιητήΕπιχειρησιακή ΔύναμηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςRoller Dia.Πλάτος κυλίνδρουΤαξίδιΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AZE-Q21-2S1-Εμβολο9.8 έως 12.3 ουγκιές.14 βαθμοί έως 158 βαθμοί F0.5 "0.19 "0.16 "€78.38
BZE-Q-2S1-Εμβολο8.8 έως 12.3 ουγκιές.14 βαθμοί έως 158 βαθμοί F--0.24 "€71.93
CZE-QA2-2S11.56 "Περιστροφικός βραχίονας μοχλού20.1 ουγκιά14 βαθμοί έως 158 βαθμοί F0.75 "0.31 "0.4 "€83.11
DZE-Q22-2S1-Εμβολο8.8 έως 12.3 ουγκιές.14 βαθμοί έως 158 βαθμοί F0.5 "0.19 "0.16 "€80.90
EZE-QCL-2S15.9 "Εμβολο5.4 ουγκιά14 βαθμοί έως 158 βαθμοί F--1.46 "€83.79
FZV2N2S1, 2, 3, 4, 5-Εμβολο7.85N14 βαθμοί έως 176 βαθμοί F--Μέγιστο προ-ταξίδι 2 mm, ελάχιστο ταξίδι άνω των 5 mm€105.51
GΖΕ-Ν22-2Σ1, 2, 3, 4, 5-Εμβολο17.6 ουγκιά14 βαθμοί έως 158 βαθμοί F0.5 "0.19 "0.18 "€101.39
HZE-NJ-2S1, 2, 3, 4, 54.55 "Μπαστούνι ταλάντωσης5.3 ουγκιά14 βαθμοί έως 158 βαθμοί F--Πτυχία 15€96.86
AΖΕ-Ν21-2Σ1, 2, 3, 4, 5-Εμβολο17.6 ουγκιά14 βαθμοί έως 158 βαθμοί F0.5 "0.19 "0.18 "€102.91
IZV2NA22S1, 2, 3, 4, 51.56 "Περιστροφικός βραχίονας μοχλού6.28N14 βαθμοί έως 176 βαθμοί F0.75 "0.31 "Μέγιστο προ-ταξίδι 5 mm, ελάχιστο ταξίδι άνω των 6 mm€174.97
JZVN222S1, 2, 3, 4, 5-Εμβολο4.9N14 βαθμοί έως 176 βαθμοί F0.5 "0.19 "Μέγιστο προ-ταξίδι 1 mm, ελάχιστο ταξίδι άνω των 3.5 mm€161.23
KZVNA22S1, 2, 3, 4, 51.56 "Περιστροφικός βραχίονας μοχλού6.28N14 βαθμοί έως 176 βαθμοί F0.75 "0.31 "Μέγιστο προ-ταξίδι 5 mm, ελάχιστο ταξίδι άνω των 6 mm€141.50
LΖΕ-Ν-2Σ1, 2, 3, 4, 5-Εμβολο28.2 ουγκιά14 βαθμοί έως 158 βαθμοί F--0.28 "€79.24
MZE-NA2-2S1, 2, 3, 4, 51.56 "Περιστροφικός βραχίονας μοχλού22.6 ουγκιά14 βαθμοί έως 158 βαθμοί F0.75 "0.31 "0.44 "€90.83
IZV2N222S1, 2, 3, 4, 5-Εμβολο4.9N14 βαθμοί έως 176 βαθμοί F0.5 "0.19 "0.178 "€154.68
NZVN2S1, 2, 3, 4, 5-Εμβολο7.85N14 βαθμοί έως 176 βαθμοί F--Μέγιστο N / A πριν από το ταξίδι, Ελάχιστο N / A πριν από το ταξίδι€107.36
OMRON -

DPDT, Διακόπτης ορίου βαρέως τύπου

ΣτυλΜοντέλοΤαξίδιΤοποθεσία ενεργοποιητήΣτυλ ενεργοποιητήΒάθοςΎψοςΚίνησηΕπιχειρησιακή ΔύναμηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AD4A2717ΝΠτυχία 90ΠλευράΠεριστροφική κεφαλή, χωρίς μοχλό2.32 έως 2.53 "4.11 "CW / CCW0.39Νμ-40 βαθμούς έως 212 βαθμούς F€282.67
BD4A2918ΝΠτυχία 90ΠλευράΠεριστροφική κεφαλή, χωρίς μοχλό2.32 έως 2.53 "4.11 "CW / CCW0.39Νμ-40 βαθμούς έως 212 βαθμούς F€304.03
CD4A2509ΝΜέγιστο N / A πριν από το ταξίδι, Ελάχιστο N / A πριν από το ταξίδιΗ Κορυφαία Εμβολο1.73 "6.68 "Η Κορυφαία 17.65N-4 βαθμούς έως 212 βαθμούς F€254.85
DD4A2501ΝΜέγιστο N / A πριν από το ταξίδι, Ελάχιστο N / A Over-TravelΠλευράΠεριστροφική κεφαλή, χωρίς μοχλό2.32 έως 2.53 "4.11 "Πλευρά0.39Νμ-4 βαθμούς έως 212 βαθμούς F€288.91
DD4A2510ΝΜέγιστο N / A πριν από το ταξίδι, Ελάχιστο N / A Over-TravelΗ Κορυφαία Εμβολο1.73 "9.07 "Η Κορυφαία 17.65N-4 βαθμούς έως 212 βαθμούς F€350.12

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;