Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON ZE-QA2-2S Εσωτερικός Ενεργοποιητής Οριοδιακόπτη Εσωτερικού | AD3AJA 3XG59

OMRON ZE-QA2-2S Εσωτερικός Ενεργοποιητής Οριοδιακόπτη Εσωτερικού Περιεχομένου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3AJA Μοντέλο: ZE-QA2-2SCross Ref: 3XG59
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
€83.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κλειστού ορίου
Μήκος ενεργοποιητή1.56 "
Τοποθεσία ενεργοποιητήΗ Κορυφαία
Στυλ ενεργοποιητήΠεριστροφικός βραχίονας μοχλού
Ενισχυτές15
Υλικό βραχίοναΑτσάλι
Πλάτος βραχίονα0.63 "
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Βάθος3.7 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΑκροδέκτες βίδας
Ύψος3.4 "
Εκτίμηση IP60
ΚίνησηΗ Κορυφαία
Αξιολόγηση NEMA1
Επιχειρησιακή Δύναμη20.1 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος14 βαθμοί έως 158 βαθμοί F
Roller Dia.0.75 "
Υλικό κυλίνδρωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος κυλίνδρου0.31 "
Ταξίδι0.4 "
Τάση τάσης480AC / 250DC
Πλάτος1"
Είσοδος καλωδίωσηςΑγωγός G1 / 2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση NEMAΜήκος ενεργοποιητήΣτυλ ενεργοποιητήΕπιχειρησιακή ΔύναμηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςRoller Dia.Πλάτος κυλίνδρουΤαξίδιΤιμή
OMRON ZV2N2S Εσωτερικός διακόπτης ορίου ενεργοποιητής Spdt | AB9ETY 2CMA8 ZV2N2S1, 2, 3, 4, 5-Εμβολο7.85N14 βαθμοί έως 176 βαθμοί F--Μέγιστο προ-ταξίδι 2 mm, ελάχιστο ταξίδι άνω των 5 mm€105.51
OMRON ZV2N222S Εσωτερικός διακόπτης ορίου ενεργοποιητής Spdt | AB9ETZ 2CMA9 ZV2N222S1, 2, 3, 4, 5-Εμβολο4.9N14 βαθμοί έως 176 βαθμοί F0.5 "0.19 "0.178 "€154.68
OMRON ZV2NA22S Εσωτερικός διακόπτης ορίου ενεργοποιητής Spdt | AB9EUA 2CMC1 ZV2NA22S1, 2, 3, 4, 51.56 "Περιστροφικός βραχίονας μοχλού6.28N14 βαθμοί έως 176 βαθμοί F0.75 "0.31 "Μέγιστο προ-ταξίδι 5 mm, ελάχιστο ταξίδι άνω των 6 mm€174.97
OMRON ZVN2S Εσωτερικός διακόπτης ορίου Ενεργοποιητής Spdt | AB9EUB 2CMC2 ZVN2S1, 2, 3, 4, 5-Εμβολο7.85N14 βαθμοί έως 176 βαθμοί F--Μέγιστο N / A πριν από το ταξίδι, Ελάχιστο N / A πριν από το ταξίδι€107.36
OMRON ZVN222S Κλειστό διακόπτη ορίου Διακόπτης άνω ενεργοποιητής Spdt | AB9EUC 2CMC3 ZVN222S1, 2, 3, 4, 5-Εμβολο4.9N14 βαθμοί έως 176 βαθμοί F0.5 "0.19 "Μέγιστο προ-ταξίδι 1 mm, ελάχιστο ταξίδι άνω των 3.5 mm€161.23
OMRON ZVNA22S Εσωτερικός διακόπτης ορίου Ενεργοποιητής Spdt | AB9EUD 2CMC4 ZVNA22S1, 2, 3, 4, 51.56 "Περιστροφικός βραχίονας μοχλού6.28N14 βαθμοί έως 176 βαθμοί F0.75 "0.31 "Μέγιστο προ-ταξίδι 5 mm, ελάχιστο ταξίδι άνω των 6 mm€141.50
OMRON ZE-N-2S Κλειστό διακόπτη ορίου Διακόπτης Top ενεργοποιητής Spdt AC3TUY 2W938 ΖΕ-Ν-2Σ1, 2, 3, 4, 5-Εμβολο28.2 ουγκιά14 βαθμοί έως 158 βαθμοί F--0.28 "€79.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON ZE-QA2-2S Εσωτερικός Ενεργοποιητής Οριοδιακόπτη Εσωτερικού Περιεχομένου
€83.11 /μονάδα