DAYTON 12VAC / DC Ανυψωμένα φώτα ένδειξης


Φίλτρα
Μέση Ζωή: 50,000 hr. , Τρέχουσα ισοπαλία: 17mA , Τύπος λαμπτήρα: LED , Σχήμα: γύρος , Τάση: 12 VAC/DC
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΗλεκτρική σύνδεσηΕκτίμηση IPΥλικόΠάχος πάνελΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
22ΝΥ88
ΚεχριμπάριΒίδα M2.540, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι0.028 "έως 0.11"12mm στήριξη Dia.€17.38
B
22ΝΥ86
ΠράσινοΒίδα M2.540, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι0.028 "έως 0.11"12mm στήριξη Dia.€31.05
C
22ΝΥ40
RedΚαλώδια 6 "40Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.030 "έως 0.093"1/2 "Τοποθέτηση Dia.€10.32
D
22ΝΥ87
RedΒίδα M2.540, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι0.028 "έως 0.11"12mm στήριξη Dia.€31.05

12VAC / DC Ανυψωμένα φώτα ένδειξης

Οι ανυψωμένες ενδεικτικές λυχνίες Dayton χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μιας ποικιλίας σημάτων, όπως On/Off, πλήρης τάση και push-to-test. Διαθέτουν κατασκευή από νάιλον με πολυκαρβονικό φακό για εύκολη μετάδοση φωτός & θερμομόνωση, και μπρούτζινα παξιμάδια ή ανοξείδωτα στεφάνια για ανθεκτικότητα. Αυτά τα φώτα διαθέτουν λαμπτήρες LED ιδανικοί για πίνακες ελέγχου διακόπτη, όργανα, μηχανές και αυτοκίνητα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;