Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 22NY88 Υψομετρική ενδεικτική λυχνία 12mm 12v Κεχριμπάρι | AB6XDM

DAYTON 22NY88 Ανυψωμένο ενδεικτικό φως 12mm 12v Πορτοκαλί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6XDM Μοντέλο: 22NY88

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€19.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωμένη ενδεικτική λυχνία
Μέση διάρκεια ζωής50,000 hr.
ΧρώμαΚεχριμπάρι
Τρέχουσα συντάχθηκε17mA
Ηλεκτρική σύνδεσηΒίδα M2.5
Εκτίμηση IP40, με σφραγίδα 65
Τύπος λάμπαςLED
ΥλικόΝάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι
Πάχος πάνελ0.028 "έως 0.11"
Shapeγύρος
Μέγεθος12mm στήριξη Dia.
Τάση12 VAC/DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)10.57
Πλάτος πλοίου (cm)8.84
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΗλεκτρική σύνδεσηΕκτίμηση IPΥλικόΠάχος πάνελΜέγεθοςΤιμή
DAYTON 22NY40 Υψωμένο φλας κόκκινο 12v | AB6XBK 22ΝΥ40RedΚαλώδια 6 "40Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.030 "έως 0.093"1/2 "Τοποθέτηση Dia.€10.32
DAYTON 22NY86 Υψηλή ενδεικτική λυχνία 12 mm 12v πράσινο | AB6XDK 22ΝΥ86ΠράσινοΒίδα M2.540, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι0.028 "έως 0.11"12mm στήριξη Dia.€31.05
DAYTON 22NY87 Υψωμένο φλας 12mm 12v Κόκκινο | AB6XDL 22ΝΥ87RedΒίδα M2.540, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι0.028 "έως 0.11"12mm στήριξη Dia.€31.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 22NY88 Ανυψωμένο ενδεικτικό φως 12mm 12v Πορτοκαλί
€19.12 /μονάδα