Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON ZV2N2S Εσωτερικός διακόπτης ορίου ενεργοποιητής Spdt | AB9ETY 2CMA8

OMRON ZV2N2S Εσωτερικός ενεργοποιητής οριακού διακόπτη επάνω Spdt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9ETY Μοντέλο: ZV2N2SCross Ref: 2CMA8
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
€112.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κλειστού ορίου
Τοποθεσία ενεργοποιητήΗ Κορυφαία
Στυλ ενεργοποιητήΕμβολο
Ενισχυτές15/15/10
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Βάθος3.39 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΑκροδέκτες βίδας
Ύψος2.81 "
Εκτίμηση IP65
ΚίνησηΗ Κορυφαία
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 4, 5
Επιχειρησιακή Δύναμη7.85N
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος14 βαθμοί έως 176 βαθμοί F
ΤαξίδιΜέγιστο προ-ταξίδι 2 mm, ελάχιστο ταξίδι άνω των 5 mm
Τάση τάσης125/250 / 480AC
Πλάτος1"
Είσοδος καλωδίωσηςΑγωγός G1 / 2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση NEMAΜήκος ενεργοποιητήΣτυλ ενεργοποιητήΕπιχειρησιακή ΔύναμηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςRoller Dia.Πλάτος κυλίνδρουΤαξίδιΤιμή
OMRON ZV2N222S Εσωτερικός διακόπτης ορίου ενεργοποιητής Spdt | AB9ETZ 2CMA9 ZV2N222S1, 2, 3, 4, 5-Εμβολο4.9N14 βαθμοί έως 176 βαθμοί F0.5 "0.19 "0.178 "€164.47
OMRON ZV2NA22S Εσωτερικός διακόπτης ορίου ενεργοποιητής Spdt | AB9EUA 2CMC1 ZV2NA22S1, 2, 3, 4, 51.56 "Περιστροφικός βραχίονας μοχλού6.28N14 βαθμοί έως 176 βαθμοί F0.75 "0.31 "Μέγιστο προ-ταξίδι 5 mm, ελάχιστο ταξίδι άνω των 6 mm€186.05
OMRON ZVN2S Εσωτερικός διακόπτης ορίου Ενεργοποιητής Spdt | AB9EUB 2CMC2 ZVN2S1, 2, 3, 4, 5-Εμβολο7.85N14 βαθμοί έως 176 βαθμοί F--Μέγιστο N / A πριν από το ταξίδι, Ελάχιστο N / A πριν από το ταξίδι€114.16
OMRON ZVN222S Κλειστό διακόπτη ορίου Διακόπτης άνω ενεργοποιητής Spdt | AB9EUC 2CMC3 ZVN222S1, 2, 3, 4, 5-Εμβολο4.9N14 βαθμοί έως 176 βαθμοί F0.5 "0.19 "Μέγιστο προ-ταξίδι 1 mm, ελάχιστο ταξίδι άνω των 3.5 mm€169.88
OMRON ZVNA22S Εσωτερικός διακόπτης ορίου Ενεργοποιητής Spdt | AB9EUD 2CMC4 ZVNA22S1, 2, 3, 4, 51.56 "Περιστροφικός βραχίονας μοχλού6.28N14 βαθμοί έως 176 βαθμοί F0.75 "0.31 "Μέγιστο προ-ταξίδι 5 mm, ελάχιστο ταξίδι άνω των 6 mm€150.45
OMRON ZE-N-2S Κλειστό διακόπτη ορίου Διακόπτης Top ενεργοποιητής Spdt AC3TUY 2W938 ΖΕ-Ν-2Σ1, 2, 3, 4, 5-Εμβολο28.2 ουγκιά14 βαθμοί έως 158 βαθμοί F--0.28 "€81.60
OMRON ZE-N22-2S Εσωτερικός διακόπτης ορίου ενεργοποιητής Spdt | AC3TUZ 2W939 ΖΕ-Ν22-2Σ1, 2, 3, 4, 5-Εμβολο17.6 ουγκιά14 βαθμοί έως 158 βαθμοί F0.5 "0.19 "0.18 "€107.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON ZV2N2S Εσωτερικός ενεργοποιητής οριακού διακόπτη επάνω Spdt
€112.19 /μονάδα