POLARIS ITG-1B Μονωτικός σύνδεσμος βρύσης 2 Θύρα 1-10 Awg | AA6TPA 14V955

POLARIS ITG-1B Μονωμένος σύνδεσμος βρύσης 2 Θύρα 1-10 Awg

Στοιχείο: AA6TPA Μοντέλο: ITG-1BCross Ref: 14V955

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονωμένος σύνδεσμος βρύσης
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Κωδικός μεγέθους καλωδίου1 AWG
Τύπος σύνδεσηςΕίσοδος μονής όψης, L
Στυλ κεφαλήςσχισμένο
Μονωτικό υλικόΠλαστασόλη
Μήκος1.62 "
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού1
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού10 AWG
ΤοποθετήστεN
Υλικό βιδώνΑτσάλι
Μέγεθος στηρίγματος3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάPort 2
Πλάτος1.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.06
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8536908085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος στηρίγματοςΚωδικός μεγέθους καλωδίουΤύπος σύνδεσηςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΣτυλ κεφαλήςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΤιμή
POLARIS ITG-6B Μονωτικός σύνδεσμος βρύσης 2 Θύρα 6-14 Awg | AA6TPB 14V956 ITG-6B1 / 8 "6 AWGΕίσοδος μονής όψης, LPort 21.12 "σχισμένο1.07 "6-
RFQ
POLARIS IT-4B Μονωτικός σύνδεσμος βρύσης στην ίδια πλευρά | AA6TPE 14V959 IT-4Bσχισμένο4 AWGΕίσοδος μονής όψης, LΊδια πλευρά1.12 "σχισμένο1.07 "4€28.77
POLARIS ITO-4B Μονωμένος σύνδεσμος βρύσης απέναντι από την πλευρά | AA6TPF 14V960 ITO-4Bσχισμένο4 AWGΕίσοδος διπλής όψης, ZΑντίθετη πλευρά1.25 "σχισμένο1.07 "4-
RFQ
POLARIS IT-1/0B Μονωμένος σύνδεσμος βρύσης 1/0-14 Awg | AA6TPG 14V961 IT-1 / 0B3 / 16 "1/0 AWGΕίσοδος μονής όψης, L-1.62 "Hex1.62 "1/0€41.15
POLARIS IT-3 / 0B Μονωμένος σύνδεσμος βρύσης 1 Πλευρά 3 / 0-6 Awg | AA6TPH 14V962 IT-3 / 0B1 / 4 "3/0 AWGΕίσοδος μονής όψης, L1 πλευρά1.75 "Εξάγωνο κλειδί 1/4 "1.84 "3/0€49.39
POLARIS IT-250B Μονωτικός σύνδεσμος βρύσης 2 πλευρά 250-6 Awg | AA6TPJ 14V963 IT-250B5 / 16 "250 κιλάΕίσοδος μονής όψης, L2 πλευρά2.31 "Hex2.12 "250€68.15
POLARIS IT-350B Μόνωση βρύσης βύσμα 2 πλευρά 350-6 Awg | AA6TPK 14V964 IT-350B5 / 16 "350 κιλάΕίσοδος μονής όψης, L2 πλευρά2.5 "Hex2.47 "350€91.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POLARIS ITG-1B Μονωμένος σύνδεσμος βρύσης 2 Θύρα 1-10 Awg