Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON D4A2509N Heavy Duty Limit Switch Top Ενεργοποιητής Dpdt | AB9EQW 2CLT1

OMRON D4A2509N Ενεργοποιητής κορυφής ορίου βαρέως τύπου Dpdt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9EQW Μοντέλο: D4A2509NCross Ref: 2CLT1
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
€254.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ορίου βαρέως τύπου
Τοποθεσία ενεργοποιητήΗ Κορυφαία
Στυλ ενεργοποιητήΕμβολο
Ενισχυτές5
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPDT
Βάθος1.73 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΑκροδέκτες βίδας
Ύψος6.68 "
Εκτίμηση IP67
ΚίνησηΗ Κορυφαία
Αξιολόγηση NEMA3, 4, 4Χ, 6Ρ, 12, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη17.65N
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-4 βαθμούς έως 212 βαθμούς F
ΤαξίδιΜέγιστο N / A πριν από το ταξίδι, Ελάχιστο N / A πριν από το ταξίδι
Τάση τάσης600AC
Πλάτος1.65 "
Είσοδος καλωδίωσηςΑγωγός 1/2 "-14 NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3915
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαξίδιΤοποθεσία ενεργοποιητήΣτυλ ενεργοποιητήΒάθοςΎψοςΚίνησηΕπιχειρησιακή ΔύναμηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΤιμή
OMRON D4A2501N Heavy Duty Limit Switch Switch Πλευρικός ενεργοποιητής Dpdt | AB9EQV 2CLR9 D4A2501ΝΜέγιστο N / A πριν από το ταξίδι, Ελάχιστο N / A Over-TravelΠλευράΠεριστροφική κεφαλή, χωρίς μοχλό2.32 έως 2.53 "4.11 "Πλευρά0.39Νμ-4 βαθμούς έως 212 βαθμούς F€288.91
OMRON D4A2510N Heavy Duty Limit Switch Top Top ενεργοποιητής Dpdt | AB9EQX 2CLT2 D4A2510ΝΜέγιστο N / A πριν από το ταξίδι, Ελάχιστο N / A Over-TravelΗ Κορυφαία Εμβολο1.73 "9.07 "Η Κορυφαία 17.65N-4 βαθμούς έως 212 βαθμούς F€350.12
OMRON D4A2717N Heavy Duty Limit Switch Switch Πλευρικός ενεργοποιητής Dpdt | AB9EQY 2CLT3 D4A2717ΝΠτυχία 90ΠλευράΠεριστροφική κεφαλή, χωρίς μοχλό2.32 έως 2.53 "4.11 "CW / CCW0.39Νμ-40 βαθμούς έως 212 βαθμούς F€282.67
OMRON D4A2918N Πλαϊνός ενεργοποιητής ορίου βαρέως τύπου Dpdt | AB9EQZ 2CLT4 D4A2918ΝΠτυχία 90ΠλευράΠεριστροφική κεφαλή, χωρίς μοχλό2.32 έως 2.53 "4.11 "CW / CCW0.39Νμ-40 βαθμούς έως 212 βαθμούς F€304.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON D4A2509N Ενεργοποιητής κορυφής ορίου βαρέως τύπου Dpdt
€254.85 /μονάδα