NUCOR Βίδες Hex Head Cap

Φίλτρα

NUCOR -

Βίδες Εξάγωνου Καπακιού Βαθμού 5

ΣτυλΜοντέλοΔιάμετροςΎψος κεφαλιούεπικεφαλής ΠλάτοςΜήκοςΜήκος κάτω από το κεφάλινήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΣτυλ νήματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A457006-ΠΓ1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-3 / 4 "-1 / 4-20Πλήρως νήμα€18.70
B457014-ΠΓ1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-1.5 "-1 / 4-20Μερικά νήματα€26.60
C457036-ΠΓ1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-1 / 2 "-1 / 4-28Πλήρως νήμα€22.84
D902012-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.5 "1.5 "3 / 4 "1 / 4-20Μερικά νήματα€43.53
E457040-ΠΓ1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-3 / 4 "-1 / 4-28Πλήρως νήμα€26.34
B457012-ΠΓ1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-1.25 "-1 / 4-20Μερικά νήματα€24.02
F457016-ΠΓ1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-1.75 "-1 / 4-20Μερικά νήματα€28.60
G457002-ΠΓ1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-1 / 2 "-1 / 4-20Πλήρως νήμα€15.79
D902015-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2"2"3 / 4 "1 / 4-20Μερικά νήματα€53.33
D902019-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "3"3"3 / 4 "1 / 4-20Μερικά νήματα€97.47
D902017-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2.5 "2.5 "3 / 4 "1 / 4-20Μερικά νήματα€78.39
D902010-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.25 "1.25 "3 / 4 "1 / 4-20Μερικά νήματα€40.46
A457004-ΠΓ1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-5 / 8 "-1 / 4-20Πλήρως νήμα€16.63
D902288-PK3 / 4 "5 / 32 "1.125 "3.5 "3.5 "1.75 "3 / 4-10Μερικά νήματα-
RFQ
D902096-PK3 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "2.25 "2.25 "1"3 / 8-16Μερικά νήματα€73.10
D902094-PK3 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "1.75 "1.75 "1"3 / 8-16Μερικά νήματα€58.81
H902092-PK3 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "1.5 "1.5 "1"3 / 8-16Μερικά νήματα€66.73
RFQ
D902243-PK5 / 8 "25 / 64 "15 / 16 "2.25 "2.25 "1.5 "5 / 8-11Μερικά νήματα€81.40
A457074-ΠΓ5 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "-3 / 4 "-5 / 16-18Πλήρως νήμα€24.60
B457082-ΠΓ5 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "-1.5 "-5 / 16-18Μερικά νήματα€37.64
I457096-ΠΓ5 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "-3.5 "-5 / 16-18Μερικά νήματα€48.86
G457070-ΠΓ5 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "-1 / 2 "-5 / 16-18Πλήρως νήμα€22.64
G457072-ΠΓ5 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "-5 / 8 "-5 / 16-18Πλήρως νήμα€23.07
NUCOR -

Βίδες Εξάγωνου Καπακιού Βαθμού 8

ΣτυλΜοντέλοΔιάμετροςφινίρισμαΎψος κεφαλιούεπικεφαλής ΠλάτοςΜήκος κάτω από το κεφάλιΞαναγεμίζειΑντοχή σε εφελκυσμόΜέγεθος νήματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A452690-ΠΓ1"Σκέτη39 / 64 "1.5 "2"Αρ. Αρ. 00081-4024-450150,000 psi1-14€42.58
B452656-ΠΓ1"Σκέτη39 / 64 "1.5 "1.5 "-150,000 psi1-8€35.03
C452662-ΠΓ1"Σκέτη39 / 64 "1.5 "2.25 "-150,000 psi1-8€38.23
D452672-ΠΓ1"Σκέτη39 / 64 "1.5 "3.5 "-150,000 psi1-8€51.42
E452704-ΠΓ1"Σκέτη39 / 64 "1.5 "4"Αρ. Αρ. 00081-4040-450150,000 psi1-14€73.68
F452674-ΠΓ1"Σκέτη39 / 64 "1.5 "4"-150,000 psi1-8€78.96
F452682-ΠΓ1"Σκέτη39 / 64 "1.5 "6"-150,000 psi1-8€18.80
G452821-ΠΓ1"Σκέτη39 / 64 "1.5 "7.5 "-150,000 psi1-8€34.81
H452683-ΠΓ1"Σκέτη39 / 64 "1.5 "9"-150,000 psi1-8€42.55
I452702-ΠΓ1"Σκέτη39 / 64 "1.5 "3.5 "Αρ. Αρ. 00081-4032-450150,000 psi1-14€75.31
E452706-ΠΓ1"Σκέτη39 / 64 "1.5 "4.5 "Αρ. Αρ. 00081-4042-450150,000 psi1-14€79.08
G452684-ΠΓ1"Σκέτη39 / 64 "1.5 "6.5 "-150,000 psi1-8€22.00
G452685-ΠΓ1"Σκέτη39 / 64 "1.5 "7"-150,000 psi1-8€26.25
G452686-ΠΓ1"Σκέτη39 / 64 "1.5 "8"-150,000 psi1-8€36.66
G452822-ΠΓ1"Σκέτη39 / 64 "1.5 "8.5 "-150,000 psi1-8€32.21
J452823-ΠΓ1"Σκέτη39 / 64 "1.5 "9.5 "-150,000 psi1-8€27.63
E452710-ΠΓ1"Σκέτη39 / 64 "1.5 "5.5 "Αρ. Αρ. 00081-4052-450150,000 psi1-14€110.32
J452687-ΠΓ1"Σκέτη39 / 64 "1.5 "10 "-150,000 psi1-8€47.16
E452708-ΠΓ1"Σκέτη39 / 64 "1.5 "5"Αρ. Αρ. 00081-4050-450150,000 psi1-14€91.93
C452660-ΠΓ1"Σκέτη39 / 64 "1.5 "2"-150,000 psi1-8€42.80
K452371-ΠΓ1 / 2 "Σκέτη5 / 16 "3 / 4 "7"Αρ. Αρ. 00081-2862-450150,000 psi1 / 2-20€30.49
L452342-ΠΓ1 / 2 "Σκέτη3 / 8 "3 / 4 "2"-180,000 psi1 / 2-20€16.52
M452375-ΠΓ1 / 2 "Σκέτη5 / 16 "3 / 4 "8"Αρ. Αρ. 00081-2864-450150,000 psi1 / 2-20€45.98
N452344-ΠΓ1 / 2 "Σκέτη3 / 8 "3 / 4 "2.25 "-180,000 psi1 / 2-20€15.16
O452328-ΠΓ1 / 2 "Σκέτη5 / 16 "3 / 4 "6.5 "Αρ. Αρ. 00080-2861-450150,000 psi1 / 2-13€24.48

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;