Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NUCOR N01200.031.0062 Hex Cap Screw, Grade 5, 5/16-18 Size Thread, 5/8 Inch Size, 100Pk | AE9BQQ 6HGC6

NUCOR N01200.031.0062 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, βαθμού 5, μέγεθος σπειρώματος 5/16-18, μέγεθος 5/8 ίντσες, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9BQQ Μοντέλο: N01200.031.0062Cross Ref: 6HGC6
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
€23.07 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-18
Διάμετρος5 / 16 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Βαθμός5
Ύψος κεφαλιού13 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1 / 2 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι5 / 8 "
ΥλικόΜεσαίου άνθρακα χάλυβα
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος5 / 8 "
Φόρτωση απόδειξης85,000 psi
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος5 / 8 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΎψος κεφαλιούεπικεφαλής ΠλάτοςΜήκοςΜήκος κάτω από το κεφάλινήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΣτυλ νήματοςΤιμή
NUCOR 902010-PK Hex Cap Screw, Grade 5, 1/4-20 Size Thread, 1-1/4 Inch Size, 100Pk | AE9BQF 6HGA6 902010-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.25 "1.25 "3 / 4 "1 / 4-20Μερικά νήματα€40.46
NUCOR 902012-PK Hex Cap Screw, Grade 5, 1/4-20 Size Thread, 1-1/2 Inch Size, 100Pk | AE9BQG 6HGA7 902012-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.5 "1.5 "3 / 4 "1 / 4-20Μερικά νήματα€43.53
NUCOR 902015-PK Hex Cap Screw, Grade 5, 1/4-20 μέγεθος σπειρώματος, μέγεθος 2 ιντσών, 100Pk | AE9BQJ 6HGA9 902015-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2"2"3 / 4 "1 / 4-20Μερικά νήματα€53.33
NUCOR 902017-PK Hex Cap Screw, Grade 5, 1/4-20 Size Thread, 2-1/2 Inch Size, 100Pk | AE9BQK 6HGC0 902017-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2.5 "2.5 "3 / 4 "1 / 4-20Μερικά νήματα€78.39
NUCOR 902019-PK Εξαγωνική βίδα με καπάκι, βαθμού 5, μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, μέγεθος 3 ιντσών, 100 Pk | AE9BQL 6HGC1 902019-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "3"3"3 / 4 "1 / 4-20Μερικά νήματα€97.47
NUCOR 902096-PK Hex Cap Screw, Grade 5, 3/8-16 Size Thread, 2-1/4 Inch Size, 50Pk | AE9EVB 6JCC3 902096-PK3 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "2.25 "2.25 "1"3 / 8-16Μερικά νήματα€73.10
NUCOR 902243-PK Hex Cap Screw, Grade 5, 5/8-11 Size Thread, 2-1/4 Inch Size, 25Pk | AE9EVL 6JCF0 902243-PK5 / 8 "25 / 64 "15 / 16 "2.25 "2.25 "1.5 "5 / 8-11Μερικά νήματα€81.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUCOR N01200.031.0062 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, βαθμού 5, μέγεθος σπειρώματος 5/16-18, μέγεθος 5/8 ίντσες, 100 Pk
€23.07 /πακέτο