AKRO-MILS 30014 Ράφια Shelfmax


Οι κάδοι ραφιών Akro-Mils 30014 Series ShelfMax είναι ιδανικοί για την αποθήκευση και την οργάνωση μικροαντικειμένων, όπως υλικό και εργαλεία. Διατίθενται σε κόκκινο, μπλε και καθαρά χρώματα και είναι κατάλληλα για τη βιομηχανία, την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση.

Φίλτρα
Ύψος: 6 "έως 8" , Εσωτερικό ύψος: 5 15 / 16 " , Εσωτερικό μήκος: 21 3 / 4 " , Εσωτερικό πλάτος: 9 1 / 2 " , Μήκος: 22 "έως 24" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 35 λίβρες , Υλικό: Πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας , Αριθμός κουλοχέρηδων Divider Short: 7 , Εξωτερικό ύψος: 6" , Εξωτερικό μήκος: 23 5 / 8 " , Εξωτερικό πλάτος: 11 1 / 8 " , Ποσότητα συσκευασίας: 6 , Πλάτος: 10 "έως 12"
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30014 ΜΠΛΕ
Μπλε€48.98
B
30014SCLAR
Καθαρισμός€54.14
C
30014RED
Red€48.98

30014 Ράφια Shelfmax

Οι κάδοι ραφιών Akro-Mils 30014 Series ShelfMax είναι ιδανικοί για την αποθήκευση και την οργάνωση μικροαντικειμένων, όπως υλικό και εργαλεία. Διατίθενται σε κόκκινο, μπλε και καθαρά χρώματα και είναι κατάλληλα για τη βιομηχανία, την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση.

Χαρακτηριστικά

  • Οι κάδοι ραφιών Akro-Mils είναι κατασκευασμένοι από πολυμερές και έχουν ενισχυμένες πλευρές για υψηλή αντοχή και στιβαρότητα.
  • Έχουν ύψος 6 ίντσες και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως κάθετες μονάδες αποθήκευσης και ανάκτησης.
  • Αυτοί οι κάδοι ShelfMax διαθέτουν μονοκόμματη κατασκευή που αντιστέκεται στην είσοδο νερού, λαδιού ή λίπους.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Ακρο-Μιλς 29301 Κάτοχος καρτών: Αυτή η βάση είναι κατάλληλη για την τοποθέτηση ετικετών σε κάδους ραφιών.
  • Ακρο-Μιλς 40410 Εκτεταμένη θήκη ετικετών: Αυτό το εκτεταμένο στήριγμα ετικετών είναι ιδανικό για να κολλάτε μεγάλες ετικέτες όπως γραμμωτούς κώδικες.

Συχνές Ερωτήσεις

Στοιβάζονται οι κάδοι ραφιών της Akro-Mils;

Ναι, αυτοί οι κάδοι ραφιών μπορούν να στοιβάζονται, μεγιστοποιώντας τον χώρο αποθήκευσης και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα στο χειρισμό και τη μεταφορά τους.

Ποια είναι η χωρητικότητα φόρτωσης αυτών των κάδων;

Οι κάδοι ραφιών της σειράς Akro-Mils 30014 μπορούν να χειριστούν φορτία έως και 35 λίβρες.

Πώς μπορώ να καθαρίσω αυτούς τους κάδους ραφιών;

Απλώς σκουπίστε τα με ένα υγρό πανί ή χρησιμοποιήστε ήπιο απορρυπαντικό και νερό για να τα καθαρίσετε.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;