APPROVED VENDOR Λαβές και τραβά

Φίλτρα

APPROVED VENDOR -

Πιάσε λαβή πλαστικό μαύρο

ΣτυλΜοντέλοΠιάσε Ντία.υλικούΧωρητικότητα φορτίουΣυναρμολόγηση Hole Center to CenterΤοποθέτηση Τύποςσυνολικό πλάτοςΠροβολήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1ΧΡΑ2-Δεν περιλαμβάνονται175 λίβρες6.75 "Αδιάβροχα μέσω οπών1.187 "2"€30.49
A1ΧΡΑ33 / 4 "Περιλαμβάνεται175 λίβρες6.75 "Τρύπες με σπείρωμα1.187 "2"€27.52
B1ΧΡΑ15 / 8 "Περιλαμβάνεται125 λίβρες4.375 "Τρύπες με σπείρωμα1 1 / 64 "1.625 "€26.92
APPROVED VENDOR -

Τραβήξτε λαβές

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΧρώμαφινίρισμασυνολικό πλάτοςΠροβολήΒίδα μεγέθουςΒάθος νημάτωνΠιάσε Ντία.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1VZZ9-ΜαύρηΣκονισμένο με σκόνη-1.156 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "€1.51
B1WAB9-Άσπροζωγραφισμένα-1-11 / 32 "# 6 x 3/4 "--€3.57
C4ΡΕ25-ΑσημένιοΓυαλισμένο ψευδάργυρο-2.375 "#10-18 x 1-1/2"---
RFQ
D4ΡΕ21-ΑσημένιοΓυαλισμένο ψευδάργυρο-2.125 "# 12 x 1-1 / 4 "-1"€8.32
D4ΡΕ19-ΑσημένιοΓυαλισμένο ψευδάργυρο-1-13 / 32 "# 9 x 3/4 "-3 / 4 "€8.35
D4ΡΕ17-ΑσημένιοΓυαλισμένο ψευδάργυρο-1-13 / 32 "# 8 x 5/8 "-3 / 4 "€3.85
E4ΡΕ16-ΜαύρηΣκονισμένο με σκόνη-1.25 "# 7 x 3/4 "-1 / 2 "€3.16
F1ΧΝW5-Άσπροματ7 / 16 "4.5 "# 8 x 1 "3 / 8 "1 / 2 "€7.23
G1XNV4-ΑσημένιοΣατινέ χρώμιο5 / 16 "1-7 / 32 "8-32 Χ 1 "13 / 32 "5 / 16 "€42.79
H1WAE9-ΑσημένιοΓαλβανιζέ-2.5 "# 12 x 1-1 / 2 "--€10.47
I1WAC8-ΑσημένιοΓαλβανιζέ-1-15 / 32 "# 8 x 1 "--€8.35
J1WAB5-Ορείχαλκοςματ-1-13 / 32 "# 8 x 5/8 "-3 / 4 "€2.49
K1WAC4-ΑσημένιοΓαλβανιζέ-1.375 "# 8 x 5/8 "--€5.71
L1WAA5-ΑσημένιοΓαλβανιζέ-4.875 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "€2.57
M1VZZ4-ΑσημένιοΣατινέ χρώμιο-1-5 / 16 "8-32 Χ 1 "13 / 32 "5 / 16 "€18.61
N4ΡΕ15-ΑσημένιοΓυαλισμένο ψευδάργυρο-1.25 "# 7 x 3/4 "-1 / 2 "€2.78
O1WAD7-ΑσημένιοΓαλβανιζέ-2-1 / 16 "# 12 x 1-1 / 2 "--€6.04
P1WAB1-Ορείχαλκοςματ-1.156 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "€2.34
Q4ΡΕ14-ΑσημένιοΓυαλισμένο ψευδάργυρο-1.156 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "€3.95
R1ΧΝΥ4-Ασημένιοματ5 / 16 "1-7 / 32 "8-32 Χ 1 "13 / 32 "5 / 16 "€20.33
S1ΧΝΥ3-ΜαύρηΣκονισμένο με σκόνη5 / 16 "1-7 / 32 "8-32 Χ 1 "13 / 32 "5 / 16 "€17.99
T1WAE5-ΜαύρηΓυαλισμένο ψευδάργυρο-2-1 / 16 "# 12 x 1-1 / 2 "--€5.84
U90207 1 / 64 "ΦυσικόΣατέν7"1-39 / 64 "M4 x 25-5 / 8 "-
RFQ
V4ΡΕ247.25 "ΑσημένιοΓυαλισμένο ψευδάργυρο-2-1 / 16 "# 12 x 1-1 / 2 "-1.125 "€4.41
APPROVED VENDOR -

Πτυσσόμενη λαβή τραβήγματος

ΣτυλΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΧρώμαφινίρισμασυνολικό πλάτοςΒίδα μεγέθουςΠιάσε Ντία.υλικούΟνομαστικό φορτίο (Y / N)Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A4NRV5Σπειρώματα με σπείρωμαΑσημένιοματ1 9 / 16 "8-321 / 4 "ΠεριλαμβάνεταιY-
RFQ
B4ΡΕ28Αδιάβροχα μέσω οπώνΑσημένιοΓυαλισμένο ψευδάργυρο3"# 10 x 1 "3 / 8 "ΠεριλαμβάνεταιN€6.02
C1WAF8Αδιάβροχα μέσω οπώνΑσημένιοΓυαλισμένο ψευδάργυρο-# 6 x 3/4 "1 / 4 "ΠεριλαμβάνεταιN€4.11
D1WAG1Αδιάβροχα μέσω οπώνΑσημένιοΓυαλισμένο ψευδάργυρο-# 12 x 1-1 / 4 "3 / 8 "ΠεριλαμβάνεταιN€12.56
D4ΡΕ27Αδιάβροχα μέσω οπώνΑσημένιοΓυαλισμένο ψευδάργυρο-# 10 x 3/4 "3 / 8 "ΠεριλαμβάνεταιN€4.67
E4ΡΕ26ΣυγκόλλησηΦυσικόΦυσικό--3 / 8 "Δεν περιλαμβάνονταιN€5.32
APPROVED VENDOR -

Πόρτα πόρτας 6 1/2 In

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
4PE20AD9CBZ€9.29
APPROVED VENDOR -

Τραβήξτε λαβή από ατσάλι ασημί 6-1/2 ίντσες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
4PE23AD9CCC€3.39
APPROVED VENDOR -

Πόρτα πόρτας 7 7/8 In

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
4PE22AD9CCB€8.99
APPROVED VENDOR -

Πόρτα πόρτας 5 3/4 ίντσας Μαύρο

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
4PE18AD9CBX€3.70

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;