Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 1XNY4 Wire Pull Round Silver L 3 3/4 In | AB4FTC

APPROVED VENDOR 1XNY4 Wire Pull Round Silver L 3 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4FTC Μοντέλο: 1XNY4
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
€20.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤραβήξτε τη λαβή
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαματ
Πιάσε Ντία.5 / 16 "
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Ονομαστικό φορτίο (Y / N)N
ΥλικόΑλουμίνιο
Συναρμολόγηση Hole Center to Center3-25 / 32 "
Τοποθέτηση ΤύποςΤρύπες με σπείρωμα
συνολικό πλάτος5 / 16 "
Προβολή1-7 / 32 "
Βίδα μεγέθους8-32 Χ 1 "
Βάθος νημάτων13 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8302423065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΧρώμαφινίρισμασυνολικό πλάτοςΠροβολήΒίδα μεγέθουςΒάθος νημάτωνΠιάσε Ντία.Τιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1VZZ4 Wire Utility Pull Brass Μήκος 4 ίντσες | AB3YCM 1VZZ4-ΑσημένιοΣατινέ χρώμιο-1-5 / 16 "8-32 Χ 1 "13 / 32 "5 / 16 "€22.73
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1VZZ9 Πόρτα χάλυβα 4 7/8 ίντσες Μήκος | AB3YCT 1VZZ9-ΜαύρηΣκονισμένο με σκόνη-1.156 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "€1.63
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WAA5 Πόρτα έλξης χάλυβα 4-7 / 8 ίντσες Μήκος | AB3YNJ 1WAA5-ΑσημένιοΓαλβανιζέ-4.875 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "€3.03
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WAB1 Πόρτα χάλυβα έλξης 4 7/8 ίντσες Μήκος | AB3YNN 1WAB1-Ορείχαλκοςματ-1.156 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "€2.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WAB5 Πόρτα χάλυβα έλξης 4 ίντσες | AB3YNR 1WAB5-Ορείχαλκοςματ-1-13 / 32 "# 8 x 5/8 "-3 / 4 "€2.49
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WAB9 Utility Pull Steel White 5 1/2 Inch Μήκος | AB3YNV 1WAB9-Άσπροζωγραφισμένα-1-11 / 32 "# 6 x 3/4 "--€3.92
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 1WAC4 Utility Pull Steel 5 3/4 Inch Μήκος | AB3YNZ 1WAC4-ΑσημένιοΓαλβανιζέ-1.375 "# 8 x 5/8 "--€6.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNY4 Wire Pull Round Silver L 3 3/4 In
€20.57 /μονάδα