Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4PE28 Στήθος λαβής 4 1/16 In | AD9CCH

APPROVED VENDOR 4PE28 Λαβή Στήθος 4 1/16 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9CCH Μοντέλο: 4PE28
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
€6.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠτυσσόμενη λαβή τραβήγματος
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΓυαλισμένο ψευδάργυρο
Πιάσε Ντία.3 / 8 "
Μήκος λαβής4-5 / 16 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ονομαστικό φορτίο (Y / N)N
ΥλικόΑτσάλι
Συναρμολόγηση Hole Center to Center3"
Τοποθέτηση ΤύποςΑδιάβροχα μέσω οπών
συνολικό πλάτος3"
Βίδα μεγέθους# 10 x 1 "
Vert. Μονάδα οπής προς Ctr.2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)17.27
Μήκος πλοίου (cm)17.53
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8302423065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΧρώμαφινίρισμασυνολικό πλάτοςΒίδα μεγέθουςΠιάσε Ντία.υλικούΟνομαστικό φορτίο (Y / N)Τιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WAF8 Στήθος λαβή χάλυβα 2 3/4 ίντσες Μήκος | AB3YPR 1WAF8Αδιάβροχα μέσω οπώνΑσημένιοΓυαλισμένο ψευδάργυρο-# 6 x 3/4 "1 / 4 "ΠεριλαμβάνεταιN€4.11
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 1WAG1 Λαβή στήθους Χάλυβας 4 3/4 ίντσας Μήκος | ΑΒ3ΥΠΤ 1WAG1Αδιάβροχα μέσω οπώνΑσημένιοΓυαλισμένο ψευδάργυρο-# 12 x 1-1 / 4 "3 / 8 "ΠεριλαμβάνεταιN€12.56
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4NRV5 Εξαιρετικά μεγάλη πτυσσόμενη λαβή Εξωτερικό σπείρωμα Διαφανές ανοδιωμένο αλουμίνιο | AD8ZKM 4NRV5Σπειρώματα με σπείρωμαΑσημένιοματ1 9 / 16 "8-321 / 4 "ΠεριλαμβάνεταιY-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 4PE26 Λαβή Θήκη 4 1/16 In | AD9CCF 4ΡΕ26ΣυγκόλλησηΦυσικόΦυσικό--3 / 8 "Δεν περιλαμβάνονταιN€5.32
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4PE27 Λαβή στήθους 3 1/2 In | AD9CCG 4ΡΕ27Αδιάβροχα μέσω οπώνΑσημένιοΓυαλισμένο ψευδάργυρο-# 10 x 3/4 "3 / 8 "ΠεριλαμβάνεταιN€4.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4PE28 Λαβή Στήθος 4 1/16 In
€6.02 /μονάδα