ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4NRV5 Εξαιρετικά μεγάλη πτυσσόμενη λαβή Εξωτερικό σπείρωμα Διαφανές ανοδιωμένο αλουμίνιο | AD8ZKM

APPROVED VENDOR 4NRV5 Εξαιρετικά μεγάλη πτυσσόμενη λαβή Εξωτερικό σπείρωμα Διαφανές ανοδιωμένο αλουμίνιο

Στοιχείο: AD8ZKM Μοντέλο: 4NRV5

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠτυσσόμενη λαβή τραβήγματος
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαματ
Πιάσε Ντία.1 / 4 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Χωρητικότητα φορτίου9 λίβρες
Ονομαστικό φορτίο (Y / N)Y
ΥλικόΑλουμίνιο
Συναρμολόγηση Hole Center to Center5-3 / 64 "
Τοποθέτηση ΤύποςΣπειρώματα με σπείρωμα
Συνολικό μήκος5.5 "
συνολικό πλάτος1 9 / 16 "
Προβολή1-9 / 16 "
Βίδα μεγέθους8-32
Βάθος νημάτων9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8302423065
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Διακοπή λαβής (90 μοίρες)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΧρώμαφινίρισμασυνολικό πλάτοςΒίδα μεγέθουςΠιάσε Ντία.υλικούΟνομαστικό φορτίο (Y / N)Τιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WAF8 Στήθος λαβή χάλυβα 2 3/4 ίντσες Μήκος | AB3YPR 1WAF8Αδιάβροχα μέσω οπώνΑσημένιοΓυαλισμένο ψευδάργυρο-# 6 x 3/4 "1 / 4 "ΠεριλαμβάνεταιN€4.11
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 1WAG1 Λαβή στήθους Χάλυβας 4 3/4 ίντσας Μήκος | ΑΒ3ΥΠΤ 1WAG1Αδιάβροχα μέσω οπώνΑσημένιοΓυαλισμένο ψευδάργυρο-# 12 x 1-1 / 4 "3 / 8 "ΠεριλαμβάνεταιN€12.56
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 4PE26 Λαβή Θήκη 4 1/16 In | AD9CCF 4ΡΕ26ΣυγκόλλησηΦυσικόΦυσικό--3 / 8 "Δεν περιλαμβάνονταιN€5.32
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4PE27 Λαβή στήθους 3 1/2 In | AD9CCG 4ΡΕ27Αδιάβροχα μέσω οπώνΑσημένιοΓυαλισμένο ψευδάργυρο-# 10 x 3/4 "3 / 8 "ΠεριλαμβάνεταιN€4.67
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4PE28 Στήθος λαβής 4 1/16 In | AD9CCH 4ΡΕ28Αδιάβροχα μέσω οπώνΑσημένιοΓυαλισμένο ψευδάργυρο3"# 10 x 1 "3 / 8 "ΠεριλαμβάνεταιN€6.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRV5 Εξαιρετικά μεγάλη πτυσσόμενη λαβή Εξωτερικό σπείρωμα Διαφανές ανοδιωμένο αλουμίνιο