Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WAF8 Στήθος λαβή χάλυβα 2 3/4 ίντσες Μήκος | AB3YPR

APPROVED VENDOR 1WAF8 λαβή στήθους από χάλυβα 2 3/4 ίντσας μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3YPR Μοντέλο: 1WAF8

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€4.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠτυσσόμενη λαβή τραβήγματος
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΓυαλισμένο ψευδάργυρο
Πιάσε Ντία.1 / 4 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ονομαστικό φορτίο (Y / N)N
ΥλικόΑτσάλι
Συναρμολόγηση Hole Center to Center2"
Τοποθέτηση ΤύποςΑδιάβροχα μέσω οπών
Βίδα μεγέθους# 6 x 3/4 "
Vert. Μονάδα οπής προς Ctr.1-1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8302423065
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΧρώμαφινίρισμασυνολικό πλάτοςΒίδα μεγέθουςΠιάσε Ντία.υλικούΟνομαστικό φορτίο (Y / N)Τιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 1WAG1 Λαβή στήθους Χάλυβας 4 3/4 ίντσας Μήκος | ΑΒ3ΥΠΤ 1WAG1Αδιάβροχα μέσω οπώνΑσημένιοΓυαλισμένο ψευδάργυρο-# 12 x 1-1 / 4 "3 / 8 "ΠεριλαμβάνεταιN€12.56
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4NRV5 Εξαιρετικά μεγάλη πτυσσόμενη λαβή Εξωτερικό σπείρωμα Διαφανές ανοδιωμένο αλουμίνιο | AD8ZKM 4NRV5Σπειρώματα με σπείρωμαΑσημένιοματ1 9 / 16 "8-321 / 4 "ΠεριλαμβάνεταιY-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 4PE26 Λαβή Θήκη 4 1/16 In | AD9CCF 4ΡΕ26ΣυγκόλλησηΦυσικόΦυσικό--3 / 8 "Δεν περιλαμβάνονταιN€5.32
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4PE27 Λαβή στήθους 3 1/2 In | AD9CCG 4ΡΕ27Αδιάβροχα μέσω οπώνΑσημένιοΓυαλισμένο ψευδάργυρο-# 10 x 3/4 "3 / 8 "ΠεριλαμβάνεταιN€4.67
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4PE28 Στήθος λαβής 4 1/16 In | AD9CCH 4ΡΕ28Αδιάβροχα μέσω οπώνΑσημένιοΓυαλισμένο ψευδάργυρο3"# 10 x 1 "3 / 8 "ΠεριλαμβάνεταιN€6.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1WAF8 λαβή στήθους από χάλυβα 2 3/4 ίντσας μήκος
€4.11 /μονάδα