Περιβάλλον εφαρμογής: Βιομηχανικά περιβάλλοντα , Χρώμα: Άσπρο , Εύρος αγωγών: # 18 AWG έως # 10 AWG , Καθήκον: βαρύς , Βαθμός: Χαρακτηριστικά , Μόνωση: Μονωμένο σώμα , Αξιολόγηση IP: 20 , Υλικό: Νάιλον , Τύπος τοποθέτησης: Πίνακας , Αριθμός συμμοριών: 1 , Αριθμός Πολωνών: 2-πόλο , Αριθμός καλωδίων: 3-καλώδιο , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση , Τύπος εξόδου: Είσοδος , Φάση: Μονοφασική , Ενδειξη λειτουργίας: Οχι , Καταστολή υπέρτασης: Οχι , Μέθοδος καλωδίωσης: Πίσω
Μικροσκοπική φλάντζα αρσενικών εισόδων, 2 πόλων, 3 καλωδίων γείωσης
Η συσκευή καλωδίωσης Hubbell-Kellems με μικροσκοπικές φλάντζες, αρσενικές εισόδους είναι υποδοχές εισόδου ρεύματος που επιτρέπουν στα ίσια βύσματα λεπίδας να συνδέονται σε μια ηλεκτρική παροχή σε εργοστάσια παραγωγής και γραφεία. Διαθέτουν θερμοπλαστική κατασκευή για αντοχή στην κρούση και έχουν οδόντες στα άκρα για να αποτρέπουν την ολίσθηση των βυσμάτων από την πρίζα. Επιπλέον, αυτές οι συσκευές με πιστοποίηση CSA & NEMA 5 & 6 που περιλαμβάνονται στη λίστα UL είναι εξοπλισμένες με ακροδέκτες με αντίστροφη σύρμα για ευκολία στην εγκατάσταση και είναι διαθέσιμες σε τάσεις 125 & 250V VAC. Raptor Supplies προσφέρει επίσης Hubbell Wiring Device-Kellems μονές φλαντζωτές εισαγωγές για εργασίες βαρέως τύπου, που απαιτούν τρέχουσα ισχύ 20 αμπέρ.