REELCRAFT Συγκροτήματα σωλήνων


Φίλτρα
Ταιριάζει μάρκα: Reelcraft
ΣτυλΜοντέλοΒάροςΕξάρτημα τερματισμού 1Εξάρτημα τερματισμού 2Αναγνωριστικό σωλήναΜήκος εύκαμπτου σωλήναΥλικό σωλήναΜέγιστη. Θερμ.ΠίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
601027-30
--------€190.61
A
600326
--------€213.05
A
601012-25
--------€57.45
B
600670-1
--------€1,196.07
A
601052-35
--------€410.48
A
600100-50
--------€257.89
C
601036-75
--------€667.96
D
600669-1
--------€1,358.23
A
S601034-50
--------€311.64
A
601022-35
--------€150.86
A
601017-70
--------€135.56
RFQ
E
601014-40
6 λίβρες1/4 "NPT (Μ)1/2 "NPT (Μ)3 / 8 "40ft.PVC150 ° F300 psi€78.49
F
S601021-30
6.3 lbs.3/8 "NPT (Μ)1/2 "NPT (Μ)1 / 2 " 30ft.PVC150 ° F300 psi€103.01
G
S7-260044
7.7 lbs.1/4 "NPT (Μ)1/4 "NPT (Μ)1 / 4 "30ft.Καουτσούκ210 ° F5800 psi€288.80
H
S37-260043
9 λίβρες1/2 "NPT (Μ)1/2 "NPT (Μ)1 / 2 "35ft.Καουτσούκ210 ° F3000 psi€428.39
I
S601026-30
12.6 lbs.3/4 "NPT (Μ)3/4 "NPT (Μ)3 / 4 "30ft.PVC150 ° F250 PSI€172.53
H
S26-260043
13 lbs.3/4 "NPT (Μ)3/4 "NPT (Μ)3 / 4 " 30ft.Καουτσούκ210 ° F1525 psi€443.81
A
601040-75
15.5 lbs.9 / 16-18 RH / LH (F)9 / 16-18 RH / LH (F)3 / 8 "75ft.Καουτσούκ150 ° F200 psi€774.78
I
S601026-40
16.8 lbs.3/4 "NPT (Μ)3/4 "NPT (Μ)3 / 4 " 40ft.PVC150 ° F250 PSI€189.93

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;