REELCRAFT S601034-50 Συγκρότημα σωλήνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CJ2LNJ Μοντέλο: S601034-50Cross Ref: 23LG12

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€311.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση σωλήνα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.93

Λεπτομέρειες:

,Σωλήνας πλέξης από νάιλον PVC χαμηλής πίεσης της Reelcraft για εφαρμογές αέρα ή νερού. Βεβαιωθείτε ότι η απαιτούμενη πίεση εργασίας δεν υπερβαίνει την ονομαστική τιμή που αναφέρεται στο διάγραμμα. η μέγιστη ονομαστική πίεση που αναφέρεται στο διάγραμμα είναι στους 70 °F. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε αυτό το μοντέλο περιλαμβάνεται ένα περιστρεφόμενο άκρο.,

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάροςΕξάρτημα τερματισμού 1Εξάρτημα τερματισμού 2Αναγνωριστικό σωλήναΜήκος εύκαμπτου σωλήναΥλικό σωλήναΜέγιστη. Θερμ.ΠίεσηΤιμή
REELCRAFT 601040-75 Συγκρότημα σωλήνα | AG9YUB 23LH19 601040-7515.5 lbs.9 / 16-18 RH / LH (F)9 / 16-18 RH / LH (F)3 / 8 "75ft.Καουτσούκ150 βαθμοί F200 psi€774.78
REELCRAFT S26-260043 Συγκρότημα σωλήνα | BT6KAX 23LG88 S26-26004313 lbs.3/4 "NPT (Μ)3/4 "NPT (Μ)3 / 4 " 30ft.Καουτσούκ210 βαθμοί F1525 psi€443.81
REELCRAFT S37-260043 Συγκρότημα σωλήνα | BT6KBG 23LG37 S37-2600439 λίβρες1/2 "NPT (Μ)1/2 "NPT (Μ)1 / 2 "35ft.Καουτσούκ210 βαθμοί F3000 psi€428.39
REELCRAFT S601026-40 Συγκρότημα σωλήνα | BT7WXZ 23LH16 S601026-4016.8 lbs.3/4 "NPT (Μ)3/4 "NPT (Μ)3 / 4 " 40ft.PVC150 βαθμοί F250 PSI€189.93
REELCRAFT S601026-30 Συγκρότημα σωλήνα | BT7WYD 23LH15 S601026-3012.6 lbs.3/4 "NPT (Μ)3/4 "NPT (Μ)3 / 4 "30ft.PVC150 βαθμοί F250 PSI€172.53
REELCRAFT S7-260044 Συγκρότημα σωλήνα | BT7WZE 23LC89 S7-2600447.7 lbs.1/4 "NPT (Μ)1/4 "NPT (Μ)1 / 4 "30ft.Καουτσούκ210 βαθμοί F5800 psi€288.80
REELCRAFT 601017-70 Συγκρότημα σωλήνα | BT7YYW 23LF13 601017-70--------€135.56
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT S601034-50 Συγκρότημα σωλήνα
€311.64 /μονάδα