REELCRAFT 601040-75 Συγκρότημα σωλήνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG9YUB Πρότυπο: 601040-75Cross Ref: 23LH19

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€774.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση σωλήνα
Εξάρτημα τερματισμού 19 / 16-18 RH / LH (F)
Εξάρτημα τερματισμού 29 / 16-18 RH / LH (F)
Ταιριάζει με το εμπορικό σήμαReelcraft
Αναγνωριστικό σωλήνα3 / 8 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα75ft.
Υλικό σωλήναΚαουτσούκ
Τύπος σωλήναΔίδυμη συγκόλληση
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Πίεση200 psi
Βάρος15.5 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.9544
Ύψος πλοίου (cm)53.85
Μήκος πλοίου (cm)48.01
Πλάτος πλοίου (cm)27.43
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

,Σωλήνας διπλής συγκόλλησης Reelcraft, Τ-βαθμός για MAPP, προπάνιο, φυσικό αέριο και καύσιμο. Βεβαιωθείτε ότι η απαιτούμενη πίεση εργασίας δεν υπερβαίνει την ονομαστική τιμή που αναφέρεται στο διάγραμμα.,

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάροςΕξάρτημα τερματισμού 1Εξάρτημα τερματισμού 2Αναγνωριστικό σωλήναΜήκος εύκαμπτου σωλήναΥλικό σωλήναΜέγιστη. Θερμ.ΠίεσηΤιμή
REELCRAFT S26-260043 Συγκρότημα σωλήνα | BT6KAX 23LG88 S26-26004313 lbs.3/4 "NPT (Μ)3/4 "NPT (Μ)3 / 4 " 30ft.Καουτσούκ210 βαθμοί F1525 psi€443.81
REELCRAFT S37-260043 Συγκρότημα σωλήνα | BT6KBG 23LG37 S37-2600439 λίβρες1/2 "NPT (Μ)1/2 "NPT (Μ)1 / 2 "35ft.Καουτσούκ210 βαθμοί F3000 psi€428.39
REELCRAFT S601026-40 Συγκρότημα σωλήνα | BT7WXZ 23LH16 S601026-4016.8 lbs.3/4 "NPT (Μ)3/4 "NPT (Μ)3 / 4 " 40ft.PVC150 βαθμοί F250 PSI€189.93
REELCRAFT S601026-30 Συγκρότημα σωλήνα | BT7WYD 23LH15 S601026-3012.6 lbs.3/4 "NPT (Μ)3/4 "NPT (Μ)3 / 4 "30ft.PVC150 βαθμοί F250 PSI€172.53
REELCRAFT S7-260044 Συγκρότημα σωλήνα | BT7WZE 23LC89 S7-2600447.7 lbs.1/4 "NPT (Μ)1/4 "NPT (Μ)1 / 4 "30ft.Καουτσούκ210 βαθμοί F5800 psi€288.80
REELCRAFT 601017-70 Συγκρότημα σωλήνα | BT7YYW 23LF13 601017-70--------€135.56
RFQ
REELCRAFT 601014-40 Συγκρότημα σωλήνα | BT7YYX 23LH12 601014-406 λίβρες1/4 "NPT (Μ)1/2 "NPT (Μ)3 / 8 "40ft.PVC150 βαθμοί F300 psi€78.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT 601040-75 Συγκρότημα σωλήνα
€774.78 /μονάδα