FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB Τροφοδοσία DC, 1.5 - 28 VDC


Λειτουργικές συσκευές Τα τροφοδοτικά RIB DC χρησιμοποιούνται για την παροχή αξιόπιστης και σταθερής ισχύος για διάφορες συσκευές ελέγχου σε συστήματα HVAC, φωτισμού και άλλων συστημάτων. Αυτά τα τροφοδοτικά εξασφαλίζουν αδιάλειπτη λειτουργικότητα, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότητα των συστημάτων αυτοματισμού κτιρίων. Απασχολούνται σε συν...εμπορικές και βιομηχανικές ρυθμίσεις όπου η ακριβής και συνεπής παροχή ισχύος είναι απαραίτητη για τη βέλτιστη λειτουργία των αυτοματοποιημένων συστημάτων ελέγχου.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Τάση εισόδου: 24 VAC , Ρεύμα εξόδου: 300mA
ΣτυλΜοντέλοΙσχύς εισόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PSH2RB10-Π.Χ.
-€509.84
RFQ
B
PSMN24DA
-€40.61
C
PSMN24DAS
-€45.26
D
PSP24DA
-€58.19
E
PSM24A24DAS
24 VAC€74.15
F
PSM19A24DAS
120 VAC€76.94

Χαρακτηριστικά

  • Λειτουργούν σε τυπική συχνότητα 50/60 Hz και διαθέτουν ένδειξη LED για να υποδηλώνουν την κατάσταση ισχύος.
  • Αυτά τα τροφοδοτικά παρέχουν σταθερή και απομονωμένη τάση εξόδου που κυμαίνεται από 1.5 έως 28 VDC, διασφαλίζοντας σταθερή παροχή ισχύος για συσκευές ελέγχου.
  • Είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν αξιόπιστα σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών από -30 έως 140 βαθμούς F.
  • Αυτά τα τροφοδοτικά 28 VDC είναι εξοπλισμένα με προστασία υπερφόρτωσης τόσο για ηλεκτρικές όσο και για θερμικές διασφαλίσεις με μηχανισμό αυτόματης επαναφοράς.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • UL
  • CE
  • RoHS

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν αυτά τα τροφοδοτικά να λειτουργούν σε διαφορετικές συνθήκες υγρασίας;

Ναι, μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε περιβάλλοντα με υγρασία που κυμαίνεται από 5 έως 95% (χωρίς συμπύκνωση).

Πώς μπορώ να τοποθετήσω αυτά τα τροφοδοτικά;

Είναι σχεδιασμένα για τοποθέτηση σε τροχιά για άνετη εγκατάσταση.

Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή αυτών των Λειτουργικών Συσκευών τροφοδοτικά συνεχούς ρεύματος;

Οι κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν συμβατότητα τάσης, προδιαγραφές συχνότητας, προστασία υπερφόρτωσης, συνθήκες λειτουργίας, ένδειξη κατάστασης ισχύος, διαστάσεις, λεπτομέρειες περιβλήματος, προέλευση και ποιότητα κατασκευής, συμβατότητα βάσης τροχιάς, δυνατότητα μεταγωγής και μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;