Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS HBL5378C Ευθεία υποδοχή λεπίδας, 20A 125V, 2-P 3-W γείωση, 5- 20P, Λευκό, 1 Pk | AC8QBX 3D209

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή ευθείας λεπίδας HBL5378C, 20A 125V, γείωση 2-P 3-W, 5- 20P, Λευκό, 1 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8QBX Μοντέλο: HBL5378CΣταυρός: 3D209

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€57.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜινιατούρα φλάντζα εισόδου
Ενισχυτές20
Περιβάλλον εφαρμογήΒιομηχανικά περιβάλλοντα
ΧρώμαΆσπρο
Εύρος αγωγών# 18 AWG έως # 10 AWG
ΣυνδεσιμότηταΠίσω ενσύρματο
Καλώδιο Dia. Εύρος0.230 "-0.720"
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΠίσω ενσύρματο
Διάμετρος Δ# 18 AWG έως # 10 AWG
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Dutyβαρύς
ΒαθμόςΧαρακτηριστικά
Ύψος1.71 "
HP1
ΜόνωσηΜονωμένο σώμα
Μήκος1.71 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη0.5
Τοποθέτηση ΤύποςΠίνακας
Διαμόρφωση NEMA5-20P
Αξιολόγηση NEMA5-20P
Αριθμός αγωγών3-καλώδιο
Αριθμός συμμοριών1
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
Τύπος εξόδουΕίσοδος
ΦάσηΜονοφασική
Ένδειξη λειτουργίαςΟχι
Κέντρο. ΠεριγραφήΠρότυπο μη μεταλλικό, γείωση
Καταστολή υπερτάσεωνΟχι
Θερμ. ΕκτίμησηΜέγιστο συνεχές: 75 βαθμός Γ. Ελάχιστος Συνεχής: -40 Μοίρες C/o πρόσκρουση, -25 Βαθμός με κρούση.
Τάση125 VAC
Τάση τάσης125 VAC
Ισχύς2500 W
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΟχι
Πλάτος1.69 "
Μέγεθος καλωδίου# 18 AWG έως # 10 AWG
Μέθοδος καλωδίωσηςΠίσω

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαμόρφωση NEMAΕνισχυτέςΣυνδεσιμότηταΑξιολόγηση NEMAΑριθμός αγωγώνΚέντρο. ΠεριγραφήΤάσηΤάση τάσηςΤιμή
ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS HBL5278C Ευθεία λεπίδα υποδοχής, 15A 125V, 2-P 3-W γείωση, 5- 15P, Λευκό, 1 Pk | AC8QBJ 3D189 HBL5278C5-15P15Ακροδέκτες βίδας5-15P-Πρότυπο μη μεταλλικό, γείωση125 VAC125 VAC€48.67
ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS HBL5678C Ευθεία υποδοχή λεπίδας, 15A 250V, 2-P 3-W γείωση, 6- 15P, Λευκό, 1 Pk | AC8QNR 3D931 HBL5678C6-15P15Ακροδέκτες βίδας6-15PΓείωση 3-καλωδίωνΣχεδιασμένο για να δέχεται χυτά σε σώματα συνδετήρα, γείωση250 VAC250 V€47.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή ευθείας λεπίδας HBL5378C, 20A 125V, γείωση 2-P 3-W, 5- 20P, Λευκό, 1 Pk
€57.82 /μονάδα