Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4PE16 Λαβή τραβήγματος # 7 x 3/4 ίντσα | AD9CBV

APPROVED VENDOR 4PE16 Λαβή έλξης #7 x 3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9CBV Μοντέλο: 4PE16
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
€3.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤραβήξτε τη λαβή
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Πιάσε Ντία.1 / 2 "
Μήκος λαβής3-21 / 64 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ονομαστικό φορτίο (Y / N)N
ΥλικόΑτσάλι
Συναρμολόγηση Hole Center to Center4-1 / 5 "
Τοποθέτηση ΤύποςΑδιάβροχα μέσω οπών
Προβολή1.25 "
Βίδα μεγέθους# 7 x 3/4 "
Vert. Μονάδα οπής προς Ctr.11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8302416015
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΧρώμαφινίρισμασυνολικό πλάτοςΠροβολήΒίδα μεγέθουςΒάθος νημάτωνΠιάσε Ντία.Τιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1VZZ4 Wire Utility Pull Brass Μήκος 4 ίντσες | AB3YCM 1VZZ4-ΑσημένιοΣατινέ χρώμιο-1-5 / 16 "8-32 Χ 1 "13 / 32 "5 / 16 "€22.73
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1VZZ9 Πόρτα χάλυβα 4 7/8 ίντσες Μήκος | AB3YCT 1VZZ9-ΜαύρηΣκονισμένο με σκόνη-1.156 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "€1.63
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WAA5 Πόρτα έλξης χάλυβα 4-7 / 8 ίντσες Μήκος | AB3YNJ 1WAA5-ΑσημένιοΓαλβανιζέ-4.875 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "€3.03
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WAB1 Πόρτα χάλυβα έλξης 4 7/8 ίντσες Μήκος | AB3YNN 1WAB1-Ορείχαλκοςματ-1.156 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "€2.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WAB5 Πόρτα χάλυβα έλξης 4 ίντσες | AB3YNR 1WAB5-Ορείχαλκοςματ-1-13 / 32 "# 8 x 5/8 "-3 / 4 "€2.49
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WAB9 Utility Pull Steel White 5 1/2 Inch Μήκος | AB3YNV 1WAB9-Άσπροζωγραφισμένα-1-11 / 32 "# 6 x 3/4 "--€3.92
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 1WAC4 Utility Pull Steel 5 3/4 Inch Μήκος | AB3YNZ 1WAC4-ΑσημένιοΓαλβανιζέ-1.375 "# 8 x 5/8 "--€6.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4PE16 Λαβή έλξης #7 x 3/4 ίντσες
€3.64 /μονάδα