Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XPA3 Λαβή Πλαστικό Μαύρο L 8 | AB4FTU

APPROVED VENDOR 1XPA3 Λαβή Αρπάγης Πλαστική Μαύρη L 8

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4FTU Μοντέλο: 1XPA3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€31.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤραβήξτε τη λαβή
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Πιάσε Ντία.3 / 4 "
Μήκος λαβής3 / 4 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Χωρητικότητα φορτίου175 λίβρες
Ονομαστικό φορτίο (Y / N)Y
Υλικόπλαστικός
Συναρμολόγηση Hole Center to Center6.75 "
Τοποθέτηση ΤύποςΤρύπες με σπείρωμα
συνολικό πλάτος1.187 "
Προβολή2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.08
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3926301000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠιάσε Ντία.υλικούΧωρητικότητα φορτίουΣυναρμολόγηση Hole Center to CenterΤοποθέτηση Τύποςσυνολικό πλάτοςΠροβολήΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XPA1 Λαβή Πλαστική Μαύρη L 5 7/8 | AB4FTR 1ΧΡΑ15 / 8 "Περιλαμβάνεται125 λίβρες4.375 "Τρύπες με σπείρωμα1 1 / 64 "1.625 "€29.39
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XPA2 Λαβή Πλαστική Μαύρη L 8 | AB4FTT 1ΧΡΑ2-Δεν περιλαμβάνονται175 λίβρες6.75 "Αδιάβροχα μέσω οπών1.187 "2"€32.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1XPA3 Λαβή Αρπάγης Πλαστική Μαύρη L 8
€31.93 /μονάδα