MORSE DRUM Φορτηγά χειρός Drum

Μορς χειροκίνητα τύμπανα 2 / 3 / 4 τροχών φορτώνουν και ξεφορτώνουν βαριά τύμπανα με ευκολία και τα μετακινούν σε στενούς διαδρόμους και χώρους. Διαθέτουν χαλύβδινη κατασκευή για ακαμψία. Αυτά τα χειροκίνητα φορτηγά έχουν μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 1200 λίβρες και είναι επίσης διαθέσιμα σε παραλλαγές από ανοξείδωτο χάλυβα.

Φίλτρα

Τα φορτηγά χειρός Morse Drum έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν στους χειριστές μια βολική και εργονομική λύση για τη μετακίνηση τυμπάνων σε αποθήκες ή εργοστάσια παραγωγής.
MORSE DRUM -

Φορτηγά με 2 τροχούς

Τα δίτροχα βαρέλια Morse είναι ιδανικά για τη μετακίνηση τυμπάνων από χάλυβα, πλαστικό και ίνες σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αποθήκευσης τροφίμων και ποτών. Διαθέτουν ενσωματωμένα δάχτυλα και γάντζους για την ανύψωση τυμπάνων ολισθαίνοντας κάτω από τις ζάντες κάτω και επάνω του τυμπάνου, αντίστοιχα. Διαθέτουν ελαστικούς τροχούς από καουτσούκ για να χειρίζονται τύμπανα βάρους έως 1000 lb, ενώ αποτρέπουν την ολίσθηση σε ανώμαλες επιφάνειες και ολισθηρά δάπεδα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των drum trucks, διαθέσιμα σε ύψη 61.25 & 62 ιντσών σε Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΖάντεςΎψοςΧωρητικότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A152-5--150 lbs.€306.33
B152-61.25 "1000 lbs.€571.30
C153-61.25 "1000 lbs.€539.22
D155-62 "1000 lbs.€712.28
MORSE DRUM -

Φορτηγό τυμπάνου 160 σειρών 4 Series

ΣτυλΜοντέλοΥλικόΖάντεςΧωρητικότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A160Άνθρακα-1000 lbs.€795.14
B160-WP-SSΑνοξείδωτο ατσάλι-1000 lbs.€1,975.49
C160-ΣΣΑνοξείδωτο ατσάλι-1000 lbs.€1,962.34
A160MΑτσάλι-1000 lbs.-
RFQ
D160-WPΑτσάλι-1000 lbs.€1,162.64
MORSE DRUM -

3-Wheel Drum Truck, Διάμετρος έως 60.9 cm, Χωρητικότητα 544 kg

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
125AF6EFJ€463.72

Χαρακτηριστικά

  • Τα φορτηγά χειρός Morse Drum διαθέτουν τροχούς πολυολεφίνης που μπορούν εύκολα να πατήσουν τόσο σε λείες όσο και σε τραχιές επιφάνειες.
  • Διατίθενται σε παραλλαγές δύο / τριών / τεσσάρων τροχών.
  • Αυτά τα φορτηγά Morse Drum έχουν χωρητικότητα 1000 λίβρες.
  • Η Φορτηγά χειρός 4 τροχών μπορεί να χειριστεί ολόκληρο το βάρος του τυμπάνου και δεν απαιτεί πρόσθετη υποστήριξη.
  • Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν εξαρτήματα ανθεκτικά στους σπινθήρες και είναι κατάλληλα για χρήση σε επικίνδυνα περιβάλλοντα.

Μηχανισμός εργασίας

  • Τοποθετήστε το φορτηγό τυμπάνων Morse κοντά στο τύμπανο που πρόκειται να μετακινήσετε.
  • Βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί του φορτηγού τυμπάνων βρίσκονται σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
  • Βεβαιωθείτε ότι οι λαβές του τυμπάνου είναι σε όρθια θέση.
  • Ευθυγραμμίστε το τύμπανο με τη βάση του τυμπάνου ή τη σέλα στο χειροκίνητο φορτηγό.
  • Χαμηλώστε το τύμπανο στη βάση, φροντίζοντας να κάθεται με ασφάλεια.
  • Πιάστε σταθερά τις λαβές και με τα δύο χέρια.
  • Ξεκινήστε να γέρνετε το βαρέλι προς τα πίσω διατηρώντας παράλληλα ελεγχόμενη λαβή.
  • Μετακινήστε το βαρέλι πιέζοντάς το ή τραβώντας το προς την επιθυμητή κατεύθυνση.
  • Βεβαιωθείτε ότι η διαδρομή είναι απαλλαγμένη από εμπόδια ή εμπόδια.
  • Να είστε προσεκτικοί όταν κάνετε ελιγμούς με το τύμπανο για να διατηρήσετε τη σταθερότητα.
  • Όταν φτάσετε στον προορισμό, κατεβάστε προσεκτικά το βαρέλι σε σταθερή θέση.
  • Απελευθερώστε τη λαβή σας στις λαβές μόλις ακινητοποιηθεί το βαρέλι.
  • Για να ξεφορτώσετε το τύμπανο, αντιστρέψτε τη διαδικασία σηκώνοντας τις λαβές, γέρνοντας το φορτηγό προς τα εμπρός και σύροντας το τύμπανο από τη βάση.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν τα φορτηγά χειρός Morse Drum να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά τυμπάνων πάνω ή κάτω από τις σκάλες;

Αυτές οι μονάδες είναι κατάλληλες μόνο για οριζόντια κίνηση. Ωστόσο, εάν θέλετε να μετακινήσετε τα τύμπανα και κάθετα, σκεφτείτε τη μάρκα κατακόρυφα ανυψωτικά τυμπάνων.

Πώς μπορώ να επιλέξω το σωστό φορτηγό χειρός Morse Drum για τις ανάγκες μου;

Κατά την αγορά ενός φορτηγού χειρός Morse Drum, λάβετε υπόψη παράγοντες όπως η χωρητικότητα βάρους που χρειάζεστε, οι τύποι και τα μεγέθη των τυμπάνων που θα χειρίζεστε και το περιβάλλον εργασίας (επικίνδυνο ή όχι) που μπορεί να έχετε.

Μπορούν αυτά τα φορτηγά χειρός να λειτουργήσουν από ένα άτομο;

Ναι, αυτές οι μονάδες μπορούν εύκολα να μετακινηθούν στον χώρο εργασίας από ένα μόνο άτομο.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;