MORSE DRUM Φορτηγά με 2 τροχούς


Φίλτρα
Τύπος τυμπάνου: Κουβαδάκι ή δοχείο , Υλικό: Ατσάλι , Min. Ύψος τυμπάνου: 30 " , Αριθμός τροχών: 2 , Τύπος: 2 τροχούς , Πλάτος τροχού: 2.5 " , Πλάτος: 25.25 "
ΣτυλΜοντέλοΖάντεςΎψοςΧωρητικότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
152
-61.25 "1000 lbs.€571.30
B
155
-62 "1000 lbs.€712.28
C
153
-61.25 "1000 lbs.€539.22
D
152-5
--150 lbs.€306.33

Φορτηγά με 2 τροχούς

Τα δίτροχα βαρέλια Morse είναι ιδανικά για τη μετακίνηση τυμπάνων από χάλυβα, πλαστικό και ίνες σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αποθήκευσης τροφίμων και ποτών. Διαθέτουν ενσωματωμένα δάχτυλα και γάντζους για την ανύψωση τυμπάνων ολισθαίνοντας κάτω από τις ζάντες κάτω και επάνω του τυμπάνου, αντίστοιχα. Διαθέτουν ελαστικούς τροχούς από καουτσούκ για να χειρίζονται τύμπανα βάρους έως 1000 lb, ενώ αποτρέπουν την ολίσθηση σε ανώμαλες επιφάνειες και ολισθηρά δάπεδα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των drum trucks, διαθέσιμα σε ύψη 61.25 & 62 ιντσών σε Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;