A B Τρέχον σχέδιο 0.04A AC , Βάθος: 4.75 " , Διάμετρος: 4.75 " , Αναβοσβήνει ανά λεπτό: 420 Microflash , Υψος: 6.875 " , Υλικό στέγασης: Πολυεστέρας γεμάτος γυαλί , Διάρκεια ζωής λαμπτήρα: 50,000 hr. , Τύπος λαμπτήρα: LED , Σχεδιασμός φακού: Ολοκληρωμένος ανεστραμμένος κώνος , Υλικό φακού: Lexan (R) , Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 έως 104 βαθμούς F , Πηγή ενέργειας: 120 / 240 VAC , Εκτίμηση: IP66, NEMA 3, 4, 4x , Πλάτος: 4.75 "
Επικίνδυνο προειδοποιητικό φως, LED
Τα επικίνδυνα προειδοποιητικά φώτα Killark διαθέτουν έναν ανεστραμμένο σχεδιασμό κώνου που παρέχει κάλυψη 360 μοιρών για μέγιστη προβολή φωτός. Έχουν ρυθμό φλας 7 micro flash ανά δευτερόλεπτο για αυξημένη οπτική αντίληψη και μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιονδήποτε προσανατολισμό (συμπεριλαμβανομένου του φακού σε πάνω ή πλευρική θέση). Δεν περιέχουν εκτεθειμένο γυαλί και συμμορφώνονται με τις κατηγορίες II, F & G που απαιτούνται για εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων. Αυτά τα προειδοποιητικά φώτα διατίθενται σε έξοδο φωτός που κυμαίνεται από 70.8 έως 148 candela. Επιλεγμένο Killark φώτα προειδοποίησης έρχονται με φακούς σε σχήμα θόλου που συλλέγουν όλο το φως και το μεγεθύνουν προς την επιφάνεια στόχου.