DWYER INSTRUMENTS Μετρητές διαφορικής πίεσης

Οι μετρητές διαφορικής πίεσης Dwyer Instruments είναι οπτικοί δείκτες σχεδιασμένοι για τη μέτρηση και την απεικόνιση της διαφοράς μεταξύ δύο σημείων πίεσης σε ένα σύστημα διεργασίας. Αυτοί οι μετρητές προσφέρουν ακρίβεια πλήρους κλίμακας 2%, ενώ μετρούν θετικές, αρνητικές ή διαφορικές τιμές πίεσης. Ο μοναδικός σχεδιασμός αυτών των μονάδων είναι ικανός να αντιστέκεται σε κραδασμούς, κραδασμούς και υπερβολικές πιέσεις χωρίς υγρό μανόμετρου να εξατμιστεί και να παγώσει, καθώς και να προκαλέσει τοξικά ή ισοπεδωτικά προβλήματα. Είναι επίσης κατάλληλα για τον έλεγχο του λόγου αερίου-αέρα και την παρακολούθηση του αίματος και των αναπνευστικών πιέσεων σε εξοπλισμό ιατρικής περίθαλψης. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους μετρητές διαφορικής πίεσης που διατίθενται σε μεγέθη κλήσης 4 ιντσών και 4-1 / 2 ιντσών Raptor Supplies.

Φίλτρα

Οι μετρητές πίεσης Dwyer Instruments είναι ιδανικοί για τη μέτρηση και την οπτική ένδειξη θετικών και αρνητικών διαφορών πίεσης και πίεσης αέρα ή μη διαβρωτικών αερίων. Ο μοναδικός σχεδιασμός τους...Διάβασε περισσότερα
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A4635B€1,693.82
A2-5005€104.86
ΣτυλΜοντέλοΑκρίβειαΕύρος πίεσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AA3010AV-/+ 2%0 έως 10" wc€976.15
AA3010-/+ 2%0 έως 10" wc€880.02
AA3005-/+ 2%0 έως 5" wc€880.02
AA3001AV-/+ 2%0 έως 1" wc€976.15
AA3002AV-/+ 2%0 έως 2" wc€976.15
AA3006-/+ 2%0 έως 6" wc€884.31
AA3025-/+ 2%0 έως 25" wc€880.02
AA3050-/+ 2%0 έως 50" wc€880.02
AA3100-/+ 2%0 έως 100" wc€880.02
AA3002-/+ 2%0 έως 2" wc€880.02
AA3210-/+ 2%0 έως 10 psi€1,297.41
AA3215-/+ 2%0 έως 15 psi€1,297.41
AA3301-/+ 2%0.5 έως 0 έως 0.5" wc€1,127.53
AA3001-/+ 2%0 έως 1" wc€880.02
AA3003-/+ 2%0 έως 3" wc€880.02
AA3000-0-/+ 3%0 έως 0.5" wc€880.02
AA3300-0-/+ 3%0.25 έως 0 έως 0.25" wc€1,032.65
AA3000-00-/+ 4%0 έως 0.25" wc€1,032.65
ΣτυλΜοντέλοΠερίπου Deadband Max. Set PointΠερίπου Deadband Ελάχ. Set PointΣυνεχής ΠίεσηΠίεση υπέρτασηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1950P-2-2F0.30.32.41 μπαρ3.45 μπαρ€551.03
A1950-5-2F0.40.30.11 μπαρ0.69 μπαρ€420.76
A1950-10-2F0.500.40.11 μπαρ0.69 μπαρ€420.76
ΣτυλΜοντέλοΑκρίβειαΕύρος πίεσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2330-/+ 2%15 έως 0 έως 15" wc€151.87
A2310-/+ 2%5 έως 0 έως 5" wc€139.01
A2215-/+ 2%0 έως 15 psi€361.79
A2205-/+ 2%0 έως 5 psi€152.66
A2050-/+ 2%0 έως 50" wc€156.14
A2010-/+ 2%0 έως 10" wc€124.29
A2002-/+ 2%0 έως 2" wc€154.42
A2001-/+ 2%0 έως 1" wc€121.92
A2000-0AV-/+ 2%0 έως 0.5" wc€232.14
A2002-AV-/+ 2%0 έως 2" wc€169.76
A2003-/+ 2%0 έως 3" wc€140.42
A2004-/+ 2%0 έως 4" wc€149.77
A2230-/+ 2%0 έως 30 psi€543.94
A2210-/+ 2%0 έως 10 psi€333.95
A2100-/+ 2%0 έως 100" wc€143.78
A2025-/+ 2%0 έως 25" wc€127.69
A2300-0-/+ 2%0.25 έως 0 έως 0.25" wc€167.37
A2000-0-/+ 2%0 έως 0.5" wc€147.13
A2010-AV-/+ 2%0 έως 10" wc€162.55
A2001-AV-/+ 2%0 έως 1" wc€170.13
A2006-/+ 2%0 έως 6" wc€149.32
A2008-/+ 2%0 έως 8" wc€149.32
A2015-/+ 2%0 έως 15" wc€160.60
A2005-/+ 2%0 έως 5" wc€149.97
A2302-/+ 2%1 έως 0 έως 1" wc€137.48
DWYER INSTRUMENTS -

Ψηφιακά μετρητές διαφορικής πίεσης

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A3000MR-0Διαφορικό μετρητή€945.00
A43500BΜετρητής διαφορικής πίεσης€3,031.68
A2-5210Μετρητής διαφορικής πίεσης€105.11
APTGD-SC01AΜετρητής διαφορικής πίεσης€929.29
A2-5003-NPTΕνέχυρο€104.86
A2003-LTΕνέχυρο€153.04
B2010-LTΕνέχυρο€153.04
APFG2-03Ενέχυρο€155.65
A2-5003Gauge€104.86
A2000-125ΠΑGauge€117.23
A2000-100CMGauge€130.24
A2000-200CMGauge€140.66
A2000-80CMGauge€130.24
A2001-LTGauge€151.28
A2003-ASFGauge€153.04
A2002-ASFGauge€153.04
A2-5000-0Gauge€106.39
A2001-ASFGauge€151.74
AA3304Gauge€879.30
CA3008Gauge€968.73
A2-5002Gauge€104.86
A2-5010Gauge€104.86
A1950P-15-2FGauge€564.53
A2000-1.5ΚΠΑGauge€130.24
A1823-80Gauge€154.74

Χαρακτηριστικά

  • Ντουέιερ Σειρά 2000 Magnehelic Οι μετρητές διαφορικής πίεσης χρησιμοποιούν μαγνηελική κίνηση χωρίς τριβή για ακριβείς μετρήσεις χωρίς να απαιτείται ισχύς με χαμηλό κόστος.
  • Χρησιμοποιούνται κατά την παρακολούθηση του φίλτρου, της ταχύτητας αέρα, του κενού ανεμιστήρα, της πίεσης του ανεμιστήρα και της πίεσης περιοχής.
  • Αυτοί οι μετρητές Magnehilic διαθέτουν περίβλημα από χυτό αλουμίνιο και κάλυμμα στεφάνης και ακρυλικό με βαθμολογία IP67.
  • Έχουν 2 ζεύγη θηλυκών συνδέσεων NPT 1/8 ιντσών (1 ζεύγος κρουνών υψηλής και χαμηλής πίεσης).
  • Η ανθεκτική πλαστική τους όψη με λιθοτυπωμένη κλίμακα ακριβείας παρέχει καθαρή ορατότητα ανάγνωσης ακόμη και από απόσταση.
  • Το βύσμα εκρήξεως αερίζει το εσωτερικό σε περίπτωση υπερπίεσης.
  • Ντουέιερ Σειρά A3000 Photohelic Οι διακόπτες / μετρητές συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα των πιεζολόγων με τους μετρητές Magnehilic και είναι ιδανικοί για συστήματα κλιματισμού, καθαρά δωμάτια και συστήματα απαγωγής καπνού.
  • Αυτοί οι μετρητές πίεσης Dwyer είναι εξοπλισμένοι με δύο ρελέ DPDT που ενεργοποιούνται με φωτοτρανζίστορ για έλεγχο ορίων χαμηλής και υψηλής πίεσης χρησιμοποιώντας πόμολα που βρίσκονται στην πρόσοψη του μετρητή.
  • Η ένδειξη του μετρητή αυτών των διακοπτών παραμένει ανεπηρέαστη από τη λειτουργία του διακόπτη, ακόμη και χωρίς ηλεκτρική ενέργεια.
  • Αυτοί οι διακόπτες / μετρητές δέχονται ρεύμα 10A σε τροφοδοσία 28 VDC ή 120 / 240 VAC μέσω των βιδωτών ακροδεκτών τους.
  • Οι πλακέτες τυπωμένου κυκλώματος από γυαλί-εποξειδικό και το πλαστικό περίβλημα προστατεύουν τα ηλεκτρικά κυκλώματα και εξασφαλίζουν ανθεκτικότητα.
  • Διαθέτουν δείκτες ρύθμισης διακόπτη που εμφανίζουν τις ρυθμίσεις του σημείου ρύθμισης διακόπτη ανά πάσα στιγμή και ο συμπλέκτης τριβής με ελατήριο προστατεύει τον μηχανισμό σημείου ρύθμισης από ζημιές του χειριστή.

Μηχανισμός εργασίας

  • Για τους μετρητές διαφορικής πίεσης Magnehelic Dwyer Series 2000, ρυθμίστε τον δείκτη του μετρητή στο μηδέν ρυθμίζοντας τη βίδα στο κάτω μέρος του καλύμματος αφού ανοίξουν οι βρύσες υψηλής και χαμηλής πίεσης στην ατμόσφαιρα.
  • Κατά τη διάρκεια της θετικής πίεσης, συνδέστε τη σωλήνωση από την πηγή σε μία από τις θύρες υψηλής πίεσης και στη συνέχεια εξαερώστε τις θύρες χαμηλής πίεσης στην ατμόσφαιρα.
  • Κατά τη διάρκεια αρνητικής πίεσης, συνδέστε την πηγή σωλήνωσης κενού στη θύρα χαμηλής πίεσης και, στη συνέχεια, εξαερώστε τις θύρες υψηλής πίεσης στην ατμόσφαιρα.
  • Κατά τη διάρκεια της διαφορικής πίεσης, συνδέστε την πηγή μεγαλύτερης πίεσης στη θύρα υψηλής πίεσης και την πηγή χαμηλότερης πίεσης στη θύρα χαμηλής πίεσης.
  • Αφού βεβαιωθείτε ότι οι αχρησιμοποίητες θύρες είναι συνδεδεμένες, οι μονάδες δείχνουν τη σωστή πίεση.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • CE
  • RoHS
  • CSA
  • UL

Συχνές Ερωτήσεις

Αυτά τα μετρητές πίεσης Dwyer χρειάζονται συντήρηση;

Αυτά τα μετρητές πίεσης Dwyer δεν απαιτούν λίπανση ή περιοδική συντήρηση. Οι χρήστες πρέπει απλώς να διατηρούν καθαρό το εξωτερικό και το κάλυμμα της θήκης και να αποσυνδέουν τις σωληνώσεις πίεσης μερικές φορές για να εξαερίζουν τους μετρητές στην ατμόσφαιρα για εκ νέου μηδενισμό.

Πώς να εγκαταστήσετε μετρητές διαφορικής πίεσης Dwyer Series 2000 Magnehelic;

  • Επιλέξτε μια θέση τοποθέτησης που είναι απαλλαγμένη από υπερβολικούς κραδασμούς και άμεσο ηλιακό φως και η θερμοκρασία είναι κάτω από 140 βαθμούς F (60 βαθμούς C).
  • Τα μεγαλύτερα μήκη σωλήνων ενδέχεται να μην επηρεάζουν την ακρίβεια, αλλά μπορούν να αυξήσουν τον χρόνο απόκρισης.
  • Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο υλικό στερέωσης / βίδες μηχανής για να στερεώσετε το μετρητή στη θέση του. Οι χρήστες πρέπει να αγοράσουν ένα προαιρετικό κιτ τοποθέτησης σωλήνων A-610 για την τοποθέτηση της μονάδας σε σωλήνα.

Ποια εξαρτήματα είναι συμβατά με αυτά τα μανόμετρο Dwyer;

Αυτά τα πιεσόμετρα Dwyer είναι συμβατά με διακόπτες διαφορικής πίεσης που ελέγχουν τον ρυθμό ροής / όγκο που διέρχεται από το σύστημα. Μπορούν επίσης να φιλοξενήσουν αντάπτορες σωληνώσεων και στερέωσης για γρήγορες συνδέσεις και εγκαταστάσεις.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;