Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS A3301 Μανόμετρο, 0.02 ιντσών Εύρος πίεσης WC | AD8TUV 4ME86

DWYER INSTRUMENTS A3301 Μανόμετρο, Εύρος πίεσης WC 0.02 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8TUV Μοντέλο: A3301Cross Ref: 4ME86

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€1,127.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο
Ακρίβεια-/+ 2%
Σώμα Dia.5"
Μέγεθος σύνδεσης1 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςNPT
Dial Μέγεθος4"
Ηλεκτρική σύνδεσηΒιδωτό τερματικό
Τύπος ηλεκτρικής σύνδεσηςΑκροδέκτες βίδας
Ηλεκτρική βαθμολογία10A @ 28V DC, 10A @ 120/240V AC
Προσανατολισμός συναρμολόγησηςΚάθετος
Προαιρετική απαίτηση ισχύος24V AC και 240V AC
Απαιτήσεις ισχύος120V AC @ 50/60 Hz
Εύρος πίεσης0.5 έως 0 έως 0.5" wc
Μικρές διαστάσεις πίεσης0.02 "WC
Ονομαστική ολική πίεση20 "Hg έως 25 psig
Τύπος ρελέ2 DPDT
Επαναληψιμότητα-/+ 1%
Τύπος κλίμακαςΠίεση
Θερμ. Εύρος20 μοίρες έως 120 μοίρες. φά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1375
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ9032200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΕύρος πίεσηςΤιμή
DWYER INSTRUMENTS A3000-00 Μανόμετρο, 1/8 Inch Size NPT | AD8TUH 4ME75 A3000-00-/+ 4%0 έως 0.25" wc€1,032.65
DWYER INSTRUMENTS A3000-0 Μανόμετρο, 4-1/2 ίντσες Μέγεθος καντράν | AD8TUJ 4ME76 A3000-0-/+ 3%0 έως 0.5" wc€880.02
DWYER INSTRUMENTS A3001 Μανόμετρο, 4-1/2 Inch Μέγεθος καντράν | AD8TUK 4ME77 A3001-/+ 2%0 έως 1" wc€880.02
DWYER INSTRUMENTS A3002 Μανόμετρο, 1/8 Inch Size NPT | AD8TUL 4ME78 A3002-/+ 2%0 έως 2" wc€880.02
DWYER INSTRUMENTS A3003 Μανόμετρο, 1/8 Inch Size NPT, Die Cast Aluminium | AD8TUM 4ME79 A3003-/+ 2%0 έως 3" wc€880.02
DWYER INSTRUMENTS A3005 Μανόμετρο, 1/8 Inch Size NPT | AD8TUN 4ME80 A3005-/+ 2%0 έως 5" wc€880.02
DWYER INSTRUMENTS A3010 Μανόμετρο, 0.20 ίντσες Εύρος πίεσης WC | AD8TUP 4ME81 A3010-/+ 2%0 έως 10" wc€880.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS A3301 Μανόμετρο, Εύρος πίεσης WC 0.02 ιντσών
€1,127.53 /μονάδα