Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS 2010-AV Μανόμετρο διαφορικής πίεσης, βύσμα εξάτμισης & στεγανοποίηση δακτυλίου στεγανοποίησης | AC3FDZ 2T646

DWYER INSTRUMENTS 2010-AV Μανόμετρο διαφορικής πίεσης, βύσμα εξάτμισης και στεγανοποιητικό δακτύλιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3FDZ Μοντέλο: 2010-AVΣταυρός: 2T646
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
€162.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής διαφορικής πίεσης
Ακρίβεια-/+ 2%
Μέγεθος σύνδεσης1 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςNPT
Υλικό κάλυψηςΑκρυλικό
Dial Μέγεθος4"
Στέγαση ΥλικόDie Cast αλουμίνιο
Προσανατολισμός συναρμολόγησηςΚάθετος
Εύρος πίεσης0 έως 10" wc
Μικρές διαστάσεις πίεσης0.2" wc
Ονομαστική ολική πίεση-20" Hg έως 15 psig
Τύπος κλίμακαςΠίεση και ταχύτητα αέρα
Θερμ. Εύρος20 μοίρες έως 140 μοίρες. φά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)17.27
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ9026806000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Dwyer Instruments 2010-AV μαγνητικός μετρητής κατάλληλος για τη μέτρηση της πίεσης του ανεμιστήρα και του ανεμιστήρα, της ταχύτητας του αέρα, της αντίστασης του φίλτρου, των επιπέδων υγρού με συστήματα φυσαλίδων και πτώσεων πίεσης σε πλάκες στομίου
    • Πατενταρισμένο σχέδιο για γρήγορη ανταπόκριση έναντι αλλαγών στην πίεση, εξαλείφοντας έτσι τις πιθανότητες καθυστέρησης σε κρίσιμες καταστάσεις
    • Εύκολη στην ανάγνωση ακρίβεια λιθογραφημένη κλίμακα για εξαιρετικά ακριβείς αναγνώσεις και ένα άθραυστο διαφανές πλαστικό πρόσωπο για παραμόρφωση χωρίς παραμόρφωση
    • Κοσμήματα ρουλεμάν για την παροχή ελικοειδούς κίνησης χωρίς τριβή, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα αντοχή σε εξωτερικούς κραδασμούς
    • Διάφραγμα περιορισμένης κίνησης για την πρόληψη ζημιών που προκαλούνται από πιέσεις υψηλότερες από τις ονομαστικές ρυθμίσεις

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΕύρος πίεσηςΤιμή
DWYER INSTRUMENTS 2330 Μανόμετρο διαφορικής πίεσης, Καντράν 3 1/2 ιντσών, WC από -15 έως 0 έως 15 ίντσες, αλουμίνιο | AB3YFA 1W465 2330-/+ 2%15 έως 0 έως 15" wc€151.87
DWYER INSTRUMENTS 2310 Μανόμετρο διαφορικής πίεσης, Καντράν 3 1/2 ιντσών, WC από -5 έως 0 έως 5 ίντσες, αλουμίνιο | AB3YFB 1W467 2310-/+ 2%5 έως 0 έως 5" wc€139.01
DWYER INSTRUMENTS 2302 Μανόμετρο διαφορικής πίεσης, καντράν 3 1/2 ιντσών, WC από -1 έως 0 έως 1 ίντσας, αλουμίνιο | AB3YFC 1W469 2302-/+ 2%1 έως 0 έως 1" wc€137.48
DWYER INSTRUMENTS 2300-0 Μανόμετρο διαφορικής πίεσης, Σύνδεση 1/8 ίντσας | AB3YFD 1W471 2300-0-/+ 2%0.25 έως 0 έως 0.25" wc€167.37
DWYER INSTRUMENTS 2060 Μανόμετρο διαφορικής πίεσης, καντράν 4 1/2 ιντσών, WC 0 έως 60 ιντσών, χυτό αλουμίνιο | AB3YFE 1W473 2060-/+ 2%0 έως 60" wc€134.18
DWYER INSTRUMENTS 2040 Μανόμετρο διαφορικής πίεσης, καντράν 4 1/2 ιντσών, WC 0 έως 40 ιντσών, χυτό αλουμίνιο | AB3YFF 1W475 2040-/+ 2%0 έως 40" wc€157.16
DWYER INSTRUMENTS 2030 Μανόμετρο διαφορικής πίεσης, καντράν 4 1/2 ιντσών, WC 0 έως 30 ιντσών, χυτό αλουμίνιο | AB3YFG 1W477 2030-/+ 2%0 έως 30" wc€130.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 2010-AV Μανόμετρο διαφορικής πίεσης, βύσμα εξάτμισης και στεγανοποιητικό δακτύλιο
€162.55 /μονάδα