DWYER INSTRUMENTS Μετρητές διαφορικής πίεσης Magnehelic Series 2000


Οι μετρητές Dwyer Magnehelic χρησιμοποιούνται σε απομόνωση/ιατρικά περιβάλλοντα. Χρησιμοποιούν απλή, χωρίς τριβή κίνηση μετρητή για να υποδείξουν γρήγορα τις πιέσεις αέρα ή μη διαβρωτικών αερίων που μπορεί να είναι είτε θετικές, αρνητικές (κενό) ή διαφορικές. Η σχεδίαση αντιστέκεται σε κραδασμούς, κραδασμούς και υπερβολικές πιέσεις και έχει βαθμολογία IP67 ...στεγανότητα στις καιρικές συνθήκες.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Μέγεθος σύνδεσης: 1 / 8 " , Τύπος σύνδεσης: NPT , Υλικό κάλυψης: Ακρυλικό , Μέγεθος κλήσης: 4" , Υλικό στέγασης: Die Cast αλουμίνιο , Θερμ. Εύρος: 20 μοίρες έως 140 μοίρες. φά
ΣτυλΜοντέλοΑκρίβειαΕύρος πίεσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2330
-/+ 2%15 έως 0 έως 15" wc€151.87
A
2310
-/+ 2%5 έως 0 έως 5" wc€139.01
A
2215
-/+ 2%0 έως 15 psi€361.79
A
2205
-/+ 2%0 έως 5 psi€152.66
A
2050
-/+ 2%0 έως 50" wc€156.14
A
2010
-/+ 2%0 έως 10" wc€124.29
A
2002
-/+ 2%0 έως 2" wc€154.42
A
2001
-/+ 2%0 έως 1" wc€121.92
A
2000-0AV
-/+ 2%0 έως 0.5" wc€232.14
A
2002-AV
-/+ 2%0 έως 2" wc€169.76
A
2003
-/+ 2%0 έως 3" wc€140.42
A
2004
-/+ 2%0 έως 4" wc€149.77
A
2230
-/+ 2%0 έως 30 psi€543.94
A
2210
-/+ 2%0 έως 10 psi€333.95
A
2100
-/+ 2%0 έως 100" wc€143.78
A
2025
-/+ 2%0 έως 25" wc€127.69
A
2300-0
-/+ 2%0.25 έως 0 έως 0.25" wc€167.37
A
2000-0
-/+ 2%0 έως 0.5" wc€147.13
A
2010-AV
-/+ 2%0 έως 10" wc€162.55
A
2001-AV
-/+ 2%0 έως 1" wc€170.13
A
2006
-/+ 2%0 έως 6" wc€149.32
A
2008
-/+ 2%0 έως 8" wc€149.32
A
2015
-/+ 2%0 έως 15" wc€160.60
A
2005
-/+ 2%0 έως 5" wc€149.97
A
2302
-/+ 2%1 έως 0 έως 1" wc€137.48
A
2020
-/+ 2%0 έως 20" wc€149.55
A
2030
-/+ 2%0 έως 30" wc€130.23
A
2040
-/+ 2%0 έως 40" wc€157.16
A
2060
-/+ 2%0 έως 60" wc€134.18
A
2000-00AV
-/+ 4%0 έως 0.25" wc€216.77
A
2000-00
-/+ 4%0 έως 0.25" wc€170.26
A
2300-60ΠΑ
-/+ 4%-30 έως 30 Pa€140.66

Χαρακτηριστικά

  • Ανθεκτικό στο σπάσιμο, διαφανές πλαστικό πρόσωπο για χωρίς παραμόρφωση θέαση, ακόμη και από μακριά.
  • Ζυγαριά με λιθοτυπία ακριβείας για ακρίβεια και εύκολη ανάγνωση.
  • Πατενταρισμένο σχέδιο για γρήγορη απόκριση στις αλλαγές πίεσης, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει καθυστέρηση στην αξιολόγηση κρίσιμων καταστάσεων.
  • Στεφάνη για να ενεργοποιήσετε την χωνευτή τοποθέτηση στον πίνακα.
  • Εύκολα ορατός δείκτης με κόκκινο άκρο από θερμικά επεξεργασμένους σωλήνες αλουμινίου, στερεωμένος άκαμπτα στον άξονα της έλικας.
  • Στοπ δείκτη από χυτευμένο καουτσούκ για να αποτρέψετε την υπερβολική κίνηση του δείκτη χωρίς ζημιά.
  • Βολικά τοποθετημένη βίδα μηδενικής ρύθμισης στο πλαστικό κάλυμμα, προσβάσιμη χωρίς να αφαιρέσετε το κάλυμμα.
  • Στεγανοποιητικό δακτύλιο Ο για παροχή στεγανότητας υπό πίεση.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Όργανα Dwyer Κιτ φίλτρου αέρα A-605: Προσαρμόστε οποιοδήποτε τυπικό μετρητή Magnehelic για χρήση ως μετρητή φίλτρου αέρα.
  • Όργανα Dwyer Φορητά κιτ A-432 Gauge: Πλαστική θήκη μεταφοράς για μετρητές Magnehelic τυπικής σειράς. Περιλαμβάνετε ελαστικό σωλήνα μήκους 9 μέτρων (αναγνωριστικό 2.7/3 ιντσών), βραχίονα ανάρτησης και τερματικό σωλήνα με βάση.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • CE
  • RoHS

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς θα επηρεάσει την ακρίβεια η εγκατάσταση ενός μετρητή Magnehelic 150 πόδια μακριά από την πηγή πίεσης;

Αν και η ακρίβεια δεν θα επηρεαστεί, ο χρόνος απόκρισης θα αυξηθεί αναλογικά με το μήκος της σωλήνωσης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;