Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS 2300-60PA Μανόμετρο διαφορικής πίεσης, κάθετη κλίμακα, 30-0-30 psi | AH2CXJ 25F072

DWYER INSTRUMENTS 2300-60PA Μανόμετρο διαφορικής πίεσης, κάθετη κλίμακα, 30-0-30 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2CXJ Μοντέλο: 2300-60PAΣταυρός: 25F072
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
€140.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής διαφορικής πίεσης
Ακρίβεια-/+ 4%
Μέγεθος σύνδεσης1 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςNPT
Υλικό κάλυψηςΑκρυλικό
Dial Μέγεθος4"
Στέγαση ΥλικόDie Cast αλουμίνιο
Προσανατολισμός συναρμολόγησηςΚάθετος
Εύρος πίεσης-30 έως 30 Pa
Ονομαστική ολική πίεση-20" Hg έως 15 psig
Θερμ. Εύρος20 μοίρες έως 140 μοίρες. φά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Οι μετρητές διαφορικής πίεσης Magnehelic® της σειράς 2000 παρέχουν ακριβή, οικονομική ένδειξη θετικής, αρνητικής ή διαφορικής πίεσης αέρα σε εφαρμογές HVAC και συστήματα αυτοματισμού κτιρίων, BAS. Το μανόμετρο περιλαμβάνει ένα ευανάγνωστο καντράν 4 ιντσών (10.2 cm) και μια μαγνητική κίνηση χωρίς τριβές σε ένα περίβλημα από χυτό αλουμίνιο. Το διαφορικό μανόμετρο είναι ανθεκτικό σε κραδασμούς, κραδασμούς και υπερπίεση. Το Magnehelic® Gauge έχει και πίσω και πλαϊνές συνδέσεις, έτσι ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί είτε στην επιφάνεια είτε στο χωνευτό. Διατίθενται σειρές από 0 έως 0.25 σε WC έως 10" WC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΕύρος πίεσηςΤιμή
DWYER INSTRUMENTS 2330 Μανόμετρο διαφορικής πίεσης, Καντράν 3 1/2 ιντσών, WC από -15 έως 0 έως 15 ίντσες, αλουμίνιο | AB3YFA 1W465 2330-/+ 2%15 έως 0 έως 15" wc€151.87
DWYER INSTRUMENTS 2310 Μανόμετρο διαφορικής πίεσης, Καντράν 3 1/2 ιντσών, WC από -5 έως 0 έως 5 ίντσες, αλουμίνιο | AB3YFB 1W467 2310-/+ 2%5 έως 0 έως 5" wc€139.01
DWYER INSTRUMENTS 2302 Μανόμετρο διαφορικής πίεσης, καντράν 3 1/2 ιντσών, WC από -1 έως 0 έως 1 ίντσας, αλουμίνιο | AB3YFC 1W469 2302-/+ 2%1 έως 0 έως 1" wc€137.48
DWYER INSTRUMENTS 2300-0 Μανόμετρο διαφορικής πίεσης, Σύνδεση 1/8 ίντσας | AB3YFD 1W471 2300-0-/+ 2%0.25 έως 0 έως 0.25" wc€167.37
DWYER INSTRUMENTS 2060 Μανόμετρο διαφορικής πίεσης, καντράν 4 1/2 ιντσών, WC 0 έως 60 ιντσών, χυτό αλουμίνιο | AB3YFE 1W473 2060-/+ 2%0 έως 60" wc€134.18
DWYER INSTRUMENTS 2040 Μανόμετρο διαφορικής πίεσης, καντράν 4 1/2 ιντσών, WC 0 έως 40 ιντσών, χυτό αλουμίνιο | AB3YFF 1W475 2040-/+ 2%0 έως 40" wc€157.16
DWYER INSTRUMENTS 2030 Μανόμετρο διαφορικής πίεσης, καντράν 4 1/2 ιντσών, WC 0 έως 30 ιντσών, χυτό αλουμίνιο | AB3YFG 1W477 2030-/+ 2%0 έως 30" wc€130.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 2300-60PA Μανόμετρο διαφορικής πίεσης, κάθετη κλίμακα, 30-0-30 psi
€140.66 /μονάδα