Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS 2001-AV Μανόμετρο διαφορικής πίεσης, Μέγεθος καντράν 4 ιντσών | AC3FDX 2T644

DWYER INSTRUMENTS 2001-AV Μανόμετρο διαφορικής πίεσης, μέγεθος καντράν 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3FDX Μοντέλο: 2001-AVΣταυρός: 2T644
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
€170.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής διαφορικής πίεσης
Ακρίβεια-/+ 2%
Μέγεθος σύνδεσης1 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςNPT
Υλικό κάλυψηςΑκρυλικό
Dial Μέγεθος4"
Στέγαση ΥλικόDie Cast αλουμίνιο
Προσανατολισμός συναρμολόγησηςΚάθετος
Εύρος πίεσης0 έως 1" wc
Μικρές διαστάσεις πίεσης0.02 "WC
Ονομαστική ολική πίεση-20" Hg έως 15 psig
Τύπος κλίμακαςΠίεση και ταχύτητα αέρα
Θερμ. Εύρος20 μοίρες έως 140 μοίρες. φά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)17.27
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ9026806000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος ταχύτητας (FPM) (500 έως 4000)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΕύρος πίεσηςΤιμή
DWYER INSTRUMENTS 2330 Μανόμετρο διαφορικής πίεσης, Καντράν 3 1/2 ιντσών, WC από -15 έως 0 έως 15 ίντσες, αλουμίνιο | AB3YFA 1W465 2330-/+ 2%15 έως 0 έως 15" wc€151.87
DWYER INSTRUMENTS 2310 Μανόμετρο διαφορικής πίεσης, Καντράν 3 1/2 ιντσών, WC από -5 έως 0 έως 5 ίντσες, αλουμίνιο | AB3YFB 1W467 2310-/+ 2%5 έως 0 έως 5" wc€139.01
DWYER INSTRUMENTS 2302 Μανόμετρο διαφορικής πίεσης, καντράν 3 1/2 ιντσών, WC από -1 έως 0 έως 1 ίντσας, αλουμίνιο | AB3YFC 1W469 2302-/+ 2%1 έως 0 έως 1" wc€137.48
DWYER INSTRUMENTS 2300-0 Μανόμετρο διαφορικής πίεσης, Σύνδεση 1/8 ίντσας | AB3YFD 1W471 2300-0-/+ 2%0.25 έως 0 έως 0.25" wc€167.37
DWYER INSTRUMENTS 2060 Μανόμετρο διαφορικής πίεσης, καντράν 4 1/2 ιντσών, WC 0 έως 60 ιντσών, χυτό αλουμίνιο | AB3YFE 1W473 2060-/+ 2%0 έως 60" wc€134.18
DWYER INSTRUMENTS 2040 Μανόμετρο διαφορικής πίεσης, καντράν 4 1/2 ιντσών, WC 0 έως 40 ιντσών, χυτό αλουμίνιο | AB3YFF 1W475 2040-/+ 2%0 έως 40" wc€157.16
DWYER INSTRUMENTS 2030 Μανόμετρο διαφορικής πίεσης, καντράν 4 1/2 ιντσών, WC 0 έως 30 ιντσών, χυτό αλουμίνιο | AB3YFG 1W477 2030-/+ 2%0 έως 30" wc€130.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 2001-AV Μανόμετρο διαφορικής πίεσης, μέγεθος καντράν 4 ιντσών
€170.13 /μονάδα